カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
    • ケーブル(1)
    • モバイルバッテリー/充電器(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 色ピンク
  • 色その他(2)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(16)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(163)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(76)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • センチュリー(1)
  • グリーンハウス(1)
  • NAGAOKA(1)
  • FUNMAXJAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「typec」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
準固体モバイルバッテリー5000mAh 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh大橋産業(BAL)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×112×9バッテリー準個体リチウムイオン電池最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)バッテリー容量(mAh)5000入出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
4,988税込5,487
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
Mousseケーブル AtoC センチュリーMousseケーブル AtoCセンチュリー
980税込1,078
1本
4日以内出荷
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか
TypeCケーブル FUNMAXJAPANTypeCケーブルFUNMAXJAPAN
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルトケーブル長(m)1対応機種【ノートPC】MacBookAir(M1・2020)/Air(Retinaディスプレイ・13インチ・2020)/Pro(14インチ・2021)/Pro(16インチ・2021)/Pro(13インチ・M1・2020)他、【タブレット端末】iPadPro12.9インチ(第5世代)/iPadPro12.9インチ(第4世代)/iPadPro12.9インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第3世代)/iPadPro11インチ(第2世代)/iPadPro11インチ(第1世代)、【スマートフォン】GalaxyNote10+/10/9/8GalaxyS21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9GooglePixel3等・USB-C搭載機種、【その他の対応機種】ニンテンドースイッチ/SwitchLite等最大出力3A(MAX)インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)480ポートの種類USB-A to USB-C
ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウスワイヤレスピロースピーカーグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
スリムデジタルカメラ NAGAOKAスリムデジタルカメラNAGAOKA
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適オートフォーカス機能搭載デジタルズーム4Xで拡大可能レトロモード搭載79gの軽量設計本体サイズ:100×67×9.5mmパッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書保証期間:1年
仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC