スリムデジタルカメラ
薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。
ポケットに入れやすく持ち運びに最適
オートフォーカス機能搭載
デジタルズーム4Xで拡大可能
レトロモード搭載
79gの軽量設計
本体サイズ:100×67×9.5mm
パッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書
保証期間:1年
- 仕様
- 総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ




























