カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USB-Aメモリ(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 128GB(1)
インターフェイス
  • Type-C(1)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(1)
キャップタイプ
  • スライド式(1)
  • 回転式(1)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(41)
  • 色グリーン(57)
  • 色グレー(169)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(18)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(159)
  • 色ブルー(189)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(58)
  • 色レッド(32)
  • 色柄物(20)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
  • KEIYO(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • NAGAOKA(1)
  • QTJ(1)
  • ADAM elements(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 128」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証ADAM elements
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応容量ラインナップ:64GB/128GB/256GBUSB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージスイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありませんプレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応プラグアンドプレイ対応でドライバー不要USB-A 3.1パフォーマンス64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。インターフェイスUSB Type-A、Type-Cキャップタイプスイベル式対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12質量(g)8.5保証期間3年
トイデジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラKenko(ケンコートキナー)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)質量(g)18電源内蔵リチウムイオン充電池レンズf=3.2mm F2.8有効画素数約131万画素メモリー無し本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×18×36外部メモリーmicro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)撮影距離(m)標準:約0.3~∞記録ファイル形式静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3出入力ポートUSB2.0静止画サイズ1280×1024動画サイズ720×480(30fps)イメージセンサー10/1型CMOS
完全ワイヤレスイヤホン QTJ完全ワイヤレスイヤホンQTJ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 イヤホンとスピーカーでの使用が可能 持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能 安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き イヤホン:IPX5 ケース:IPX4 くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A)質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース)連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話)通信方式Ver5.0バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース)防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース)入力端子USB Type-C音圧レベル(dB)95±3入力電源5.0V/500mAバッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース)ケーブル長(cm)約50インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W)通信距離(m)最大見通し約10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状カナル型連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納)対応コーデックSBC/AACマルチペアリング対応マルチポイント非対応対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
スリムデジタルカメラ NAGAOKAスリムデジタルカメラNAGAOKA
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適オートフォーカス機能搭載デジタルズーム4Xで拡大可能レトロモード搭載79gの軽量設計本体サイズ:100×67×9.5mmパッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書保証期間:1年
仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
関連キーワード
usb 暖房特集