カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
    • USBケーブル(3)
    • Type-Cケーブル(22)
  • 家電(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(21)
  • 2~3未満(12)
インターフェース
  • USB2.0(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
  • その他(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(10)
  • 色アソート(4)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(15)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(52)
  • 色グレー(165)
  • 色ゴールド(8)
  • 色シルバー(38)
  • 色パープル(25)
  • 色ブラウン(17)
  • 色ブラック(1,022)
  • 色ブルー(145)
  • 色ベージュ(41)
  • 色ホワイト(434)
  • 色レッド(25)
  • 色柄物(37)
  • 色茶色(1)
転送速度
  • 40Gbps(1)
  • 480Mbps(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
ブランド
  • エレコム(18)
  • オーム電機(1)
  • MOTTERU(7)
  • BELKIN(ベルキン)(5)
  • 多摩電子(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • QTJ(3)
  • iFace(2)
  • MAKER(2)
  • PGA(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • Victor(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • Hamee(ハミィ)(1)
  • CIO(1)
  • トライメイト(1)
  • 京ハヤ(1)
  • URBANISTA(1)
  • トリニティ(1)
エレコム・オーム電機・MOTTERU・BELKIN(ベルキン)・多摩電子・OWLTECH(オウルテック)・QTJ・iFace・MAKER・PGA・JVCケンウッド・Victor・サンワダイレクト・Hamee(ハミィ)・CIO・トライメイト・京ハヤ・URBANISTA・トリニティ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb c-c」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 準高耐久 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.8パッケージ袋+ステッカー
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 2m PD 60Wエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 ゆったりと使用できるケーブル長2mを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
USBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0準拠 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
色んな表情を持ったカラーType-Cケーブル!高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができます。パソコンのUSBポートと接続して、データ通信も可能です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べるデザインです。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、さりげなく個性を表現できる「ピンク」、ベーシックでファッションに合わせやすい「グレー」の4色展開です。 手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
USBタイプC用有線イヤホン QTJUSBタイプC用有線イヤホンQTJ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
音楽を楽しんだり、テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。iPhone15シリーズのType-Cポートに使用可能です。その他iPad、Type-Cポートの端末等に使用できます。アナログ式、デジタル式両方に使用可能。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!iPhone15シリーズのトレンドに合わせた4つのカラーバリエーション。
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書質量(g)6(コード除く)ケーブル長(m)1.2接続方式Type-C寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×22×21イヤホン形状カナル型
USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッドUSB Type-Cイヤホン HA-FR17UCJVCケンウッド
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C 開放型イヤホン【USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える】USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどのさまざまな機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。【軽くて快適な開放型イヤホン】耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。本体は片耳約2.5gと軽量で、 長時間使用も快適です。【手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる】リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。また直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。内蔵の通話用マイクには、高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。【通話も音楽も高音質で楽しめる】ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用しています。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様IPX2相当(イヤホン部のみ)】【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、使いやすい1.2mケーブル】【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Web会議システムに対応】
質量(g)(イヤホン部左右合計)5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22,000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠
マウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 充電式 OSMOD エレコムマウス Bluetooth / 無線 2.4GHz 両対応 静音 ワイヤレス 6ボタン ファンクションボタン搭載 充電式 OSMODエレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
シンプルな左右対称形状に、静音ボタンや2台接続可能なマルチペアリング機能を搭載。カスタマイズ可能なファンクションボタンで毎日の作業効率化もサポートする、OSMOD(オスモッド)シリーズの6ボタンマウス ワイヤレスモデルです。
用途どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。 左右ボタンとホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計6つのボタンを搭載しています。 ファンクションボタンは、好きな機能を割り当てて便利に使える6つ目のボタン。無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。 ※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。 利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。 全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。 パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。 最大2台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で1台まで接続機器を本体に保存できます。接続先はスイッチで切り替えられます。 スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。 ※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売)) 付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 製品本体には再生プラスチックを採用。パッケージには適切に管理された森林資源から生まれた紙を使用した環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容マウス本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A-USBType-C/約0.5m]×1本サイズM質量(g)【レシーバー】約2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)本体質量(g)約89対応OSAndroid14、Windows11/10、iOS18、iPadOS18、macOS 15Sequoia、ChromeOSコネクタ形状レシーバー、マウス本体接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分解能(dpi)1000対応機種【Bluetooth】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機【USB】USBポートを装備またはBluetoothLowEnergyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応レシーバー収納外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】13×19×6機能接続先切り替え(USB2.4GHz無線)保証期間1年間本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×107×38電池寿命1回の満充電で最長約7カ月※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数6ボタン※ホイールボタンを含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetoothLowEnergy読取方式BlueLED電波周波数2.4GHz帯
タイプC ケーブル ( Type C to C ) 1m PD 60W エレコムタイプC ケーブル ( Type C to C ) 1m PD 60Wエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cポートを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 エレコムで定番のキャラクターしろちゃん(ホワイト)をはじめ、くろちゃん(ブラック)・ベイビー(ブルー)・スリーピー(パープル)・トキメキ(ピンク)とカラー別で色々な表情がついているユニークなデザインです。 USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の電力で接続機器への給電が可能です。 接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面挿せます。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約3.2対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大60W(20V/3A)(対応)
タイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み)型式密閉型、カナル型質量(g)約4※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
タイプCイヤホン 有線 マイク付き セミオープン型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン 有線 マイク付き セミオープン型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤー型質量(g)約5.2※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。過電流の充電から守る保護回路付。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。接続台数Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UC Victorハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UCVictor
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】【軽量イヤホン】イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~40000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)(口径)10USBタイプUSB2.0準拠イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリーMOTTERU
3,998税込4,398
1個
当日出荷
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
付属品専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。適合規格安心・安全のPSE適合商品です。対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58保証期間2年間充電時間(時間)(空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5充電端子Type-C
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-CMOTTERU
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大60W(20V/3A)充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属エレコム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。
用途USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。 ※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。付属品USBType-C-USBType-Cケーブル(0.1m)質量(g)約190規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品定格入力電圧(V)5・9対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5定格出力電圧USBType-C:5V/9V、USB-A:5V充電時間約2時間30分※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合定格入力電流(A)3・2電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)10保証期間1年間USBポート数2個口使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USBType-C(TM)(USB-C(TM))給電端子USBType-C×1、USB-A×1
USB Type-C ステレオイヤホン PGAUSB Type-C ステレオイヤホンPGA
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコムライトニングケーブル Type-C-Lightning 1mエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。
用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能長さ(m)1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)質量(g)約38ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
半固体モバイルバッテリー 発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載 LEPLUS NEXT半固体モバイルバッテリー 発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ」 5000mAh PSE適合 燃えにくい 防火 耐火 安心安全設計 USB Type-C&Aの2ポート バッテリー残量ランプ搭載LEPLUS NEXT
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/コンパクトで持ち運びやすい/USB Type-C&Aの2ポート搭載/5000mAh/最大出力15W/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
付属品・充電ケーブル(USB Type-C to USB Type-C)・取扱説明書 件 保証書材質ABS+PC+V0難燃材料質量(g)133.2(本体)最大出力(W)最大15(合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×96.2×15.2(本体)定格出力USB Type-C:DC5V/3A・USB Type-A:DC5V/3A出力容量2800mAh(定格)動作環境放電時:-10~60℃、充電時:0~45℃充電時間(時間)約2.5(DC5V3Aで充電した場合)バッテリー容量(mAh)5000(18.5Wh)充電可能回数500回(80%)定格入力USB Type-C:DC5V/3A
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W出力対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 全7色 2年保証 シェルピンク(MOT-MB5002-ECPK)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●充電時間(モバイルバッテリーへの充電時間):空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕、USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)、・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、・Type-C 5V3A出力USB充電器●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/5,000mAh●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチシェルピンク本体質量(g)約99対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods MaxなどUSB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズKyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズFCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズXiaomi Xiaomi・Redmi シリーズSONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応■その他タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。※Lightning対応の端末を充電される際には、別途Lightningケーブルをご用意ください。定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5バッテリー容量(Ah)5保証期間2年間動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]
ROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証 ADAM elementsROMA USBメモリ (USB-A USB-C 両用コネクタ) 3年保証ADAM elements
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
デュアルインターフェイス:USB-CとUSB-A 3.1 Gen1コネクタの両方に対応容量ラインナップ:64GB/128GB/256GBUSB-Cポートを備えた最新のスマートフォン、タブレット、PC、Macコンピューター用の追加ストレージスイベル式キャップの採用により、キャップの紛失を心配する必要はありませんプレミアム亜鉛合金とアルミニウムケースの融合USB-C対応のMacbook、Chromebook Pixelデバイスに対応プラグアンドプレイ対応でドライバー不要USB-A 3.1パフォーマンス64G:最大170MB/sの読み取り速度、最大40MB/sの書き込み速度128Gおよび256G:最大170MB/sの読み取り速度、最大80MB/sの書き込み速度本革ストラップ付属
用途Type-C・Type-A両対応なのでAndroid端末・PCのデータバックアップはもちろん、データの移行も可能です。インターフェイスUSB Type-A、Type-Cキャップタイプスイベル式対応機種Windows、Mac、USB-Cポートを備えたスマートフォン、タブレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×112×12質量(g)8.5保証期間3年
iPad専用 スタイラスペン ピンク トリニティiPad専用 スタイラスペン ピンクトリニティ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
パームリジェクション機能搭載傾き検知機能付き充電残量が分かるインジケーター充電に利用可能なUSB C to C ケーブル付属交換用ペン先2つ付属
ピンク質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.0×167.0×9対応機種(2025年12月現在)【iPad mini】iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、【iPad】iPad(A16)、iPad(第10世代)、iPad(第9世代)、【iPad Air】iPad Air(13インチ)(M3)(M2)、iPad Air(11インチ)(M3)(M2)、【iPad Pro】、iPad Pro(13インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(M5)(M4)、iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第6世代)
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m コーラル オーム電機USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m コーラルオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to USB-C
仕様充電対応:最大60Wコーラルケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 ペールアイリス 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。ペールアイリス質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6Vバッテリー容量(Ah)5保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]※USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.3 低遅延 タッチセンサー 超軽量 AAC対応 Type‐C充電 通勤 通学エレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。耳への負担が少なく、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。充電ケースはマカロンのようなコロンとした形で、ファッションのワンポイントにもなるカラーバリエーションが特長です。
用途装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースはマカロンのようなまるくてコロンとした形がポイントです。ファッションのワンポイントにもなる、やわらかながら存在感のある「ピンク」「ブルー」「グリーン」「イエロー」をラインアップしています。 手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 飾ってもかわいいフェイクブック風のパッケージです。お部屋のちょっとしたアクセントにもぴったり。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約28外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約18×約31、充電ケース:約56×約22×約55出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5.5(充電ケース込み約22)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
スパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(シェルピンク) CIOスパイラルシリコンケーブル CtoC 2m(シェルピンク)CIO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
付属品取扱説明書(日本語/English)適合急速充電規格:PD3.1 / PD EPR / 5A対応シェルピンクサイズ2m対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro、iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、ノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機など、iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / Nintendo Switchなどのゲーム機 / 30W対応のノートPCなど、CIO NovaPort TRIOⅡ 140W PD3.1 3ポート 急速充電器 [世界最小級 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaEngine搭載] USB-C×3 ACアダプター コンセント 軽量 Macbook Pro Windows iPhone 15 / 16 Android Galaxy iPad転送速度(Mbps)最大480(理論値)ポートUSB-C to USB-C映像出力非対応USBUSB-PD3.1 EPR 240WUSB規格USB2.0
モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力 AUKEY(オーキー)モバイルバッテリー Basix Mini 10000mAh PD20W対応[USB-A 1ポート/USB-C 1ポート]出力AUKEY(オーキー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
単ポート(C1)最大65Wの急速充電が可能。USB-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載し、さまざまなUSB機器への充電が可能。小型ノートPCへの急速充電にも対応。
出力Type-C:(PD3.0)5V2.4A/9V2.22A/12V1.67A、USB:(QC3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5A(SCP)4.5V5A/5V4.5A本体質量(g)174入力(PD3.0)5V2.4A/9V2A/12V1.5Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数2充電端子Type-C給電端子Type-C、USB
タイプCケーブル 1m ストレートタイプ MAKERタイプCケーブル 1m ストレートタイプMAKER
400税込440
1本
3日以内出荷
シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mUSB Type-Cケーブル日常使いにぴったりな1mサイズのUSB Type-Cケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030ピンク
PD Type-Cケーブル 1m MAKERPD Type-Cケーブル 1mMAKER
637税込701
1本
3日以内出荷
スピード充電急速充電にぴったりのUSB Type-Cケーブル最大20W出力のPD対応USB Type-Cケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030
Hanx-TechUSB-Cケーブル HanxHanx-TechUSB-CケーブルHanx
979税込1,077
1本
6日以内出荷
USB2.0準拠のType-C-Cケーブルです。PD60W急速充電に対応。最大480Mbpsの高速データ転送に対応します。可愛いアイテムに馴染むブルー・ピンク・グレーの3色展開です。
材質端子:ABS、ケーブル:メッシュケーブル規格USB2.0コネクタ形状USB-C充電池タイプPD60W伝送速度(Mbps)最大40シールド形状2重シールド
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
Type-Cポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属質量(g)約94出力Type-Cコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A適合規格Type-C入力Type-Cポート:5V/2.4A適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他バッテリー容量(mAh)5000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
Inspiroy RTS-300 HUIONInspiroy RTS-300HUION
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書寸法(mm)200×163×8.35コスモブラック/ブロッサム・ピンク質量(g)229圧力8192レベル読取(mm)(可能高さ)10インターフェースUSB-C読取(速度)>300PPS解像度ペン:5080LPI傾き角(°)(検知)±60°RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー QTJモバイルバッテリーQTJ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Lightningポート搭載の端末にケーブル無しでダイレクトに充電できるモバイルバッテリー充電ケーブル不要:端末に直挿しできるのでケーブル不要で充電が可能Type-Cポートからも充電可能:お手持ちのケーブルを使えばType-Cポートから本体コネクタ以外の端末も充電が可能本体重量約94g:軽量設計なので持ち運びやすい充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、USB-A to Type-C充電ケーブル付属質量(g)約94出力Lightningコネクタ:5V/2.4A、Type-Cポート:5V/2.4A適合規格Lightning入力Type-Cポート:5V/2.4A適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他バッテリー容量(mAh)5000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)25.5×77×51充電端子Type-C給電端子Lightning、Type-Cポートバッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付きトライメイト
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
San Francisco USB-C - Blossom Pink URBANISTASan Francisco USB-C - Blossom PinkURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Blossom Pink本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
USB Type-C ケーブル 100W PD対応 シリコン やわらかい 480Mbps エレコムUSB Type-C ケーブル 100W PD対応 シリコン やわらかい 480Mbpsエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
透明シリコン素材を採用した、ペールトーンのニュアンスカラーが映えるUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。USB Power Delivery(最大100W)に対応し、スマートフォンやノートパソコンなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
用途スマートフォンやパソコンの高速充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 フロスト調の透明シリコン素材を採用した、ペールトーンのニュアンスカラーが映える穏やかな印象のカラーケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの充電が可能です。 接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 理論値 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 コネクター部分に製品仕様がわかる印字をしています。 使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 eMarker搭載のため、接続機器の電圧を自動調整し、安定した充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】○、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応最大100W(20V/5A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル径(Φmm)4.7