透明シリコン素材を採用した、ペールトーンのニュアンスカラーが映えるUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。USB Power Delivery(最大100W)に対応し、スマートフォンやノートパソコンなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。
用途
スマートフォンやパソコンの高速充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 フロスト調の透明シリコン素材を採用した、ペールトーンのニュアンスカラーが映える穏やかな印象のカラーケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの充電が可能です。 接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。 理論値 コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 コネクター部分に製品仕様がわかる印字をしています。 使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 eMarker搭載のため、接続機器の電圧を自動調整し、安定した充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】○、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応最大100W(20V/5A)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(※理論値)ケーブル径(Φmm)4.7内容量1個