カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
    • スプレーボトル(7)
絞り込み
容量(mL)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(6)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~2000未満(2)
  • 色レッド
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • フルプラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dia spray」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤスプレー(スウィング) フルプラダイヤスプレー(スウィング)フルプラ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー フルプラダイヤスプレーフルプラ(23件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー(ピストル) フルプラダイヤスプレー(ピストル)フルプラ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
ダイヤスプレークリア フルプラダイヤスプレークリアフルプラ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
ダイヤスプレースウィング500 フルプラダイヤスプレースウィング500フルプラ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
ハンドスプレー PEボトル モノタロウハンドスプレー PEボトルモノタロウ(613件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(166件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプレーボトルカテゴリ