カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • スクエア超硬エンドミル(2)
    • ラジアス超硬エンドミル(2)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(4)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 0.9(4)
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 1.4(1)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
刃長(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.75(1)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(2)
刃数
  • 2(4)
全長(mm)
  • 45(3)
  • 50(2)
45・50
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhr230」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230 NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)-MHR230NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.3刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.18加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
刃長l(mm)0.3刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)0.2表面処理無限コーティング(TiAlN系)コーナーR(mm)0.05首角γ(°)12加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.18