カテゴリ

  • 切削工具(18)
    • コンクリートドリル(18)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ(8)
  • 関西工具製作所(1)
  • サンコーテクノ(6)
  • ハウスビーエム(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 神王工業(1)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 160(7)
  • 172(1)
  • 210(2)
  • 260(3)
  • 350(2)
  • 450(2)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.5
  • 3.4(11)
  • 3.5(12)
  • 4.3(12)
  • 5(11)
  • 6(11)
  • 8(12)
  • 8.5(14)
  • 10(13)
  • 10.5(13)
  • 12(11)
  • 12.7(12)
  • 14(10)
  • 14.5(11)
  • 16(13)
  • 16.5(10)
  • 18(12)
  • 19(10)
  • 20(11)
  • 22(10)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(16)
溝長(mm)
  • 35(2)
  • 45(2)
  • 85(1)
  • 100(6)
  • 150(3)
  • 200(6)
  • 290(2)
  • 390(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • その他(1)
10・13・その他
材質
  • 超硬合金(11)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-plus」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット関西工具製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸サンコーテクノ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカコンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロングユニカ(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 サンコーテクノシーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸サンコーテクノ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
マーキング不要ストッパー付きドリルです。刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が
用途被削材:コンクリート。コンクリートへの穿孔作業に。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸 サンコーテクノ一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸サンコーテクノ
3,998税込4,398
1組
当日出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。シーティーアンカー専用。コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040トラスコ品番817-9576適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール有効長(mm)45シャンクSDS-plus軸適合サイズ3040刃径(mm)12.5適合アンカーCT/GT/SCT
アンカードリルADX2 SDSタイプ サンコーテクノアンカードリルADX2 SDSタイプサンコーテクノ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200材質超硬シャンク径(mm)13
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ神王工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
用途軽量ハンマードリル用シャンク形状SDSプラス被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
2,324税込2,556
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス) ユニカSDSプラスUX(クロス)ユニカ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカSDSプラスUX(クロス)スーパーロングユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus材質超硬チップ適合電動機軽量ハンマードリル
オールドリルSDSタイプ サンコーテクノオールドリルSDSタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット S&K(三興製作所)一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセットS&K(三興製作所)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
これ1本で穿孔と打込みができます。 ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。 ドリルはストッパー付きです。
用途被削材:コンクリート。 シーティーアンカーGTタイプ専用。 コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。適合GT/SGT/GT-Dトラスコ品番817-9577適合機種軽量ハンマードリル材質ドリル:超硬チップ/ホルダー:スチール有効長(mm)35シャンクSDS-plus軸適合サイズ3030刃径(mm)12.5
SDSプラスUXツールボックスセット ユニカSDSプラスUXツールボックスセットユニカ
17,980税込19,778
1セット(10本)
当日出荷
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)セット ユニカSDSプラスUX(クロス)セットユニカ
4,298税込4,728
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
インパクトZ軸ビット ハウスビーエムインパクトZ軸ビットハウスビーエム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途軽量ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
アンカードリル(SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDSタイプ)サンコーテクノ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)200シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリルカテゴリ
関連カテゴリ