カテゴリ
- 切削工具(1,643)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(955)
- 制御機器(742)
- 機構部品(613)
- バイク部品(591)
- メカニカル部品(587)
- パソコン/周辺機器(583)
- 物流用品(570)
- 農業機械(569)
- バイク純正部品(551)
- 自動車純正部品(545)
- 配管・水廻り設備部材(506)
- オフィス家具(501)
- 作業工具(316)
- ねじ・ボルト・釘(194)
- 空調・照明・電設資材(166)
- 自動車補修部品(164)
- 自転車部品(144)
- 油圧機器・油圧ホース(140)
- FA担当者のオススメ新商品(116)
- 科学研究・開発用品(111)
- 建築金物(109)
- 学童・教育用品(101)
- 防犯用品(100)
- 電気材料(97)
- トラック純正部品(95)
- 測定用品(93)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(79)
- トラック用品・パーツ(76)
- 建材・エクステリア(56)
- カー用品(56)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
- 卓上消耗品(51)
- 電動工具(44)
- 安全保護具(43)
- 住設機器(42)
- 溶接用品(38)
- 安全標識(38)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 研磨材(36)
- 医療(33)
- 家電(33)
- 塗装・養生・内装用品(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(31)
- 安全用品(29)
- 空圧工具(29)
- 梱包用品(28)
- 保管用品(23)
- 事務用品(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 厨房用品(18)
- 介護用品(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- タイヤ・足回り(15)
- 農業・園芸資材(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- バッテリー・電装(12)
- 作業服(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 整備工具・収納(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 縫製用品(11)
- 清掃用品(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 塗料(7)
- 防災用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 測定関連サービス(6)
- テープ(5)
- クリーンルーム用品(5)
- エンジン工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 農具(4)
- 日用品(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 洗車・清掃(3)
- 手袋(3)
- 完成車(3)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(508)
- Kawasaki(98)
- MAZDA(マツダ)(93)
- SMC(626)
- TRUSCO(123)
- イスカル(192)
- イトーキ(394)
- エスコ(168)
- サンドビック(192)
- タンガロイ(260)
- ホンダ(446)
- ミツビシ(379)
- メディアカバーマーケット(345)
- モートーン(248)
- 京セラ(171)
- 住友電工ハードメタル(115)
- 大阪魂(137)
- 岩田製作所(220)
- 東海キャスター(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,017)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(6)
グリーン購入法適合(360)
再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(39)
- リサイクル・リビルト(3)
- レンタル(3)
- 修理(12)
- 名入れ(3)
- 校正(3)
- 組立・設置・取付(405)
価格
価格で絞り込む
「T16」の検索結果
商品豆知識

LEDバルブ(T16タイプ)
データシステム¥4,498税込¥4,9481台当日出荷LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
15灯LEDバックランプ球 T16
カシムラ(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル
POLARG(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。用途バックランプ形状T16シングル定格12V発光色ホワイト色温度(K)6500明るさ(Lm)230![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]
POLARG(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。用途ウィンカーランプ形状T16タイプシングル球定格12V 16W(18W)口金W2.1X9.5d発光色アンバー
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE
(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)用途バックに色ホワイトタイプT16電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ販売区分業務用
ヘルメットあご紐(あご部+耳部)VP-T16(162V-SD用)
谷沢製作所¥569税込¥6261組当日出荷定期的に交換することによって衛生的に保てます。用途飛来落下物用。墜落時保護用。トラスコ品番530-2921適合機種162V-SD-V2-W3-J専用材質ポリプロピレン(PP)種類162V-SD-V2-W3-J用交換用あご紐RoHS指令(10物質対応)対応
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥6,498税込¥7,1481セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。用途バックランプ球全長(mm)40直径(Φmm)16タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k
DELTA(デルタ)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。用途バックランプ球全長(mm)48直径(Φmm)15.5タイプT16シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000LED色ホワイト電球の種類LED
サイバーストーク 全方向LED T16型 PW162
サイバーストーク¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)9.5全光束(Lm)1300色温度(K)6500
LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
ターミナル T-16
サトーパーツ(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
軽作業帽 VQ-T16 バンプキャップ用あご紐
谷沢製作所¥399税込¥4391組8日以内出荷バンプキャップ用のあご紐です。用途軽作業帽バンプキャップあご紐の交換用トラスコ品番554-4217適合機種143-EPA、143-N、143-SH品名軽作業帽 バンプキャップ用あご紐(143-EPA・143-N・143-SH用)
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ
ケリー電気産業¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)15×41口金W2.1×9.5d極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)配光角度(°)300明るさ(Lm)500光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)13適正電圧(V)DC12、DC24
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥899~税込¥989~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦![【T16】 2027年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型] 永岡書店](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03950279-260907-02.jpg)
【T16】 2027年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型]
永岡書店¥770税込¥8471冊4日以内出荷3ヵ月のA5変型カレンダーです。6週タイプ。4色印刷(裏面は横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年から3年間の年間カレンダー付き。(A5変型/表4色+裏4色/1ヵ月:タテ116×ヨコ72ミリ)判型A5変型ページ数30ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部(編)初版年月2026/9/10
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T16
EPSON¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から11日以内出荷カラーレーザープリンタ用適合LP-S9000/S9000E/S9000P/S9000P2/S9000PS種別純正品適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T16タイプ(リターン式)
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。再利用するため環境負荷の低い商品です。その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらリサイクル回数3サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPC3T16タイプ(クイック式)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。サービス分類リサイクル・リビルト
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
スロットルレバー(T16)
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷規格16ヨウ/ナイロンナツトツキ図解NoBC300RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、BC232S 本体部品_No.22、KC26B-1 本体部品_No.21、BC21C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、BC21CS 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC230U(Y13) 本体部品_No.26、BC232SN 本体部品_No.22、BC230MN(Y13) 本体部品_No.25、JHC26U-1 本体部品_No.25、JC231DX 本体部品_No.32、BC260RS-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.26、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.25、KC232M 本体部品_No.23、KC230RS-1 本体部品_No.21、JHC230U 本体部品_No.26、BC230M 本体部品_No.25、BC231RS 本体部品_No.21、BC26MA-1 本体部品_No.22、BC232 本体部品_No.22、JC261DX 本体部品_No.33、BC232M 本体部品_No.22、BC26C 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.21、KC26M-1 本体部品_No.22、KC20A-1 本体部品_No.21、BC230MN 本体部品_No.25、KC230M 本体部品_No.21、AC254H-1 本体部品 スロットルレバー(T16)_No.37、BC231RSN 本体部品_No.21
...






![LED T16 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840218-190718-02.jpg)




![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)















![【T16】 2027年 シンプル卓上カレンダー[3ヵ月/A5変型] 永岡書店](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03950279-260907-02.jpg)