カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • センタードリル(4)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • ユニオンツール(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • WIDIN(2)
先端角(°)
  • 60(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2
  • 0.2(4)
  • 0.5(5)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.5(6)
  • 2.5(6)
  • 3(8)
  • 4(11)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 6.3(5)
  • 8(11)
  • 10(10)
  • 10.5(3)
  • 10.9(3)
  • 11(5)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 16(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 2(3)
  • 3(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(7)
ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
38・40・45・50・100・150
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-s」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
6,960税込7,656
1本
当日出荷から翌々日出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルカテゴリ