カテゴリ
- 切削工具(11)
- センタードリル(4)
絞り込み
先端角(°)
- 60(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2
- 0.2(4)
- 0.5(6)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.25(3)
- 1.5(6)
- 1.6(4)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(11)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(10)
- 10(10)
- 10.5(3)
- 11(5)
- 12(7)
- 14(5)
- 16(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(4)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
溝長(mm)
- 2(3)
- 3(1)
材質
- ハイス(4)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(3)
- 100(1)
- 150(1)
38・40・45・50・100・150
表面処理
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- ユニオンツール(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- WIDIN(2)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ce-s」の検索結果

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(2件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30