カテゴリ

  • 切削工具(197)
    • ハイスストレートシャンク(3)
    • ハイスその他ドリル(7)
    • ハイステーパーシャンクドリル(10)
    • ハイスエンドミルシャンク(12)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(197)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 2(133)
  • 2.5(118)
  • 3(195)
  • 3.5(121)
  • 4(201)
  • 4.5(120)
  • 5(198)
  • 5.5(120)
  • 6(224)
  • 7(176)
  • 8(222)
  • 9(173)
  • 10(270)
  • 11(150)
  • 12(220)
  • 13(135)
  • 14(136)
  • 15(130)
  • 16(183)
材質
  • コバルトハイス(48)
  • ハイス(61)
  • 粉末ハイス(36)
  • 超硬合金(72)
全長(mm)
  • 50(3)
  • 85(3)
  • 100(40)
  • 110(36)
  • 113(2)
  • 120(3)
  • 125(6)
  • 131(2)
  • 134(3)
  • 140(36)
  • 155(5)
  • 160(7)
  • 165(2)
  • 168(7)
  • 180(4)
  • 195(4)
  • 200(5)
  • 210(4)
  • 225(3)
  • 250(6)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12.65(3)
  • 16(1)
  • 20(164)
  • 25(15)
  • MT2(8)
  • MT3(3)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(9)
  • ストレートシャンク(6)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 74(3)
  • 90(3)
  • 94(8)
  • 126(1)
  • 128(1)
  • 135(1)
  • 140(5)
  • 150(5)
  • 166(1)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 220(2)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 600(2)
40・74・90・94・126・128・135・140・150・166・180・200・220・250・260・275・300・350・400・600・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(29)
  • ノンコーティング(9)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル13形(1/2)NACHI(不二越)(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.025~0
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
73,980税込81,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.025~0
DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル2枚刃NACHI(不二越)(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
AGミル 2枚刃 NACHI(不二越)AGミル 2枚刃NACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)DLCミル アルミ用NACHI(不二越)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
SG-FAX エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ボールエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)ボールエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス刃数2
DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ NACHI(不二越)DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。
材質【工具】超硬刃数4コーティングDLC-REVO
SGフラットドリル NACHI(不二越)SGフラットドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高合金ハイス表面処理SGコーティング
GSX MILL 4枚刃 1.5D NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1.5DNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
SG-FAX エンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX エンドミル 4枚刃NACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金刃数4表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
AGミル 4枚刃 NACHI(不二越)AGミル 4枚刃NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
アクアREVOミル 4枚刃 4D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 4枚刃 4D GタイプNACHI(不二越)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の設計、加工面粗さも他社防振エンドミルに比べびびりが減。
刃数4表面処理REVO M
G鉄骨用テーパシャンクドリル NACHI(不二越)G鉄骨用テーパシャンクドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
DLCミルボール NACHI(不二越)DLCミルボールNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1