カテゴリ
- 切削工具(89)
- ハイスドリル(61)
- 面取りカッター(5)
- 超硬ドリル(19)
- 超硬エンドミル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5
- 3(104)
- 4(125)
- 4.2(89)
- 4.5(93)
- 5(122)
- 5.5(92)
- 6(130)
- 6.5(96)
- 6.8(93)
- 7(111)
- 7.5(89)
- 8(137)
- 8.5(99)
- 9(106)
- 10(141)
- 10.5(88)
- 11(100)
- 12(126)
- 13(91)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.5(24)
- 4(3)
- 6(3)
- 10(5)
- 16(2)
材質
- コバルトハイス(26)
- ハイス(42)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(22)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 25(1)
- 50(2)
- 52(11)
- 57(1)
- 70(15)
- 71(2)
- 91(2)
- 100(4)
- 112(11)
- 143(1)
- 150(4)
- 154(2)
- 165(6)
- 200(3)
- 210(5)
- 223(1)
- 250(2)
- 265(5)
- 300(2)
- 308(1)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 3.9(1)
- 20(12)
- 28(1)
- 39(16)
- 46(1)
- 49(3)
- 60(6)
- 73(11)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(1)
- 115(6)
- 120(3)
- 145(5)
- 150(2)
- 160(1)
- 180(7)
表面処理
- その他(10)
- アルミナ系コーティング(7)
- チタン系コーティング(15)
- ノンコーティング(12)
- ホモ処理(3)
- 窒化処理(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(5)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(87)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・グーリング・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥489税込¥5381本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
カウンターシンク チタンコーティング
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602
グーリング¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥6,198税込¥6,8181箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥959税込¥1,0551本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥569税込¥6261本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
エクステンションドリル
グーリング¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥5,198税込¥5,7181箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ロング
グーリング¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番234-0368材質HSS全長(mm)112溝長(mm)73表面処理TiNコートねじれ角(°)118刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
9502_ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥1,298税込¥1,4281セット(2本)当日出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥879税込¥9671本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
高能率ドリル 5xD RT100U 5515
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥999税込¥1,0991本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理