グーリング
9502_ステップパワードリル レギュラー N
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
全13種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
1
3.3
3.5
4.1
4.5
5.1
7
8
8.5
9.5
10
11.5
12.5
全長(mm)
選択してください
34
65
70
75
80
86
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
選択してください
12
36
39
43
47
52
69
75
81
87
94
101
内容量
1セット(2本)
1本
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86551161
9502 3.301
1セット(2本)
717-6800
65
36
3.3
3.3
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551346
9502 12.501
1本
717-6796
151
101
12.5
12.5
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551800
9502 8.001
1本
717-6787
117
75
8
8
¥
2,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86551931
9502 8.501
1本
717-6765
117
75
8.5
8.5
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552089
9502 9.501
1本
717-6773
125
81
9.5
9.5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552125
9502 1.001
1セット(2本)
717-6786
34
12
1
1
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552177
9502 5.101
1本
717-6785
86
52
5.1
5.1
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552536
9502 4.101
1セット(2本)
717-6778
75
43
4.1
4.1
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86552746
9502 7.001
1本
717-6788
109
69
7
7
¥
1,840
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553200
9502 3.501
1セット(2本)
717-6782
70
39
3.5
3.5
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553297
9502 10.001
1本
717-6795
133
87
10
10
¥
3,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553358
9502 4.501
1セット(2本)
717-6794
80
47
4.5
4.5
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
86553401
9502 11.501
1本
717-6769
142
94
11.5
11.5
¥
4,290
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください