カテゴリ

  • 切削工具(37)
    • ハイスストレートシャンク(21)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5
  • 2.5(22)
  • 3(22)
  • 3.2(20)
  • 3.4(31)
  • 3.8(24)
  • 4(30)
  • 4.3(33)
  • 4.5(33)
  • 4.8(23)
  • 5(34)
  • 5.2(23)
  • 5.3(23)
  • 5.5(30)
  • 6(34)
  • 6.5(24)
  • 10(30)
  • 12(25)
  • 12.5(23)
  • 13(20)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 80(1)
  • 100(9)
  • 112(2)
  • 116(8)
  • 125(3)
  • 150(14)
  • 151.1(1)
  • 155(1)
  • 165(2)
  • 166(4)
  • 200(14)
  • 210(1)
  • 250(7)
  • 265(1)
  • 300(7)
  • 350(4)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(3)
溝長(mm)
  • 50(14)
  • 60(4)
  • 65(5)
  • 73(2)
  • 75(10)
  • 100(14)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 150(9)
  • 175(2)
  • 180(2)
  • 200(5)
  • 225(2)
  • 250(3)
  • 275(2)
  • 300(2)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(18)
  • 4(1)
  • 6(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • その他(1)
  • ストレートシャンク(19)
その他・ストレートシャンク
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(6)
  • NACHI(不二越)(10)
  • ミヤナガ(12)
  • 理研製鋼(5)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(2)
  • SJ&Tec(1)
モノタロウ・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・ミヤナガ・理研製鋼・斎藤ツヰストドリル製作所・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsd」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル HS S柄 LSD3 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 LSD3

    斎藤ツヰストドリル製作所
    9,990税込10,989
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    材質ハイス全長(mm)100表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

    ミヤナガ(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

    ミヤナガ(20件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

    ミヤナガ(8件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)

    鉄工用ロングドリル パック

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
  • デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS・プラス

    ミヤナガ(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • デルタゴンSDS-プラス3本パック ミヤナガ

    デルタゴンSDS-プラス3本パック

    ミヤナガ
    2,498税込2,748
    1パック(3本)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDS-プラス
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
  • AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーセミロングドリル

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
    材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • デルタゴンSDSネジタイプ3本パック ミヤナガ

    デルタゴンSDSネジタイプ3本パック

    ミヤナガ
    2,498税込2,748
    1パック(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル

    鉄工用ロングドリル

    三菱マテリアル
    439税込483
    1本
    4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COLSD

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • DLSDSネジ 3本パック ミヤナガ

    DLSDSネジ 3本パック

    ミヤナガ
    23,980税込26,378
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • デルタゴンSDS 33本パック ミヤナガ

    デルタゴンSDS 33本パック

    ミヤナガ
    24,980税込27,478
    1組(33本)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック

    ミヤナガ
    5,798税込6,378
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。トラスコ品番161-8593適合機種軽量型ハンマードリル全長(mm)166刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50材質(刃)超硬チップシャンク形状SDSplus入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS5本 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS5本

    ミヤナガ
    4,498税込4,948
    1個(5本)
    翌々日出荷
    3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ストレートドリル(ロングシャンク) 三菱マテリアル

    ストレートドリル(ロングシャンク)

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

    NACHI(不二越)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 GNLSD3 NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GNLSD3

    NACHI(不二越)
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 RGLASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGLASD

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    5日以内出荷
    表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプロングドリル ブラックタイプ (OX) PLSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    3,198税込3,518
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
lsd オイル特集