曜日別特売

EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ - SJ&Tec

自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。
グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。
卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。
超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」
【効果内容】
AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)
・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能
・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化
超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)
超硬ドリル(7Dタイプ):180種類
刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)
コーティング処置:「AITiCrSiN」

適合材
合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
関連資料:カタログ(4.24MB)取扱説明書:(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全360種類を絞り込む
全長L(mm)
柄径(Φmm)
溝長l(mm)
内容量
360種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
溝長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73652830EQLSD021_D2.1×25×SH3-66L1本66d:32.125
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652839EQLSD022_D2.2×25×SH3-66L1本66d:32.225
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652848EQLSD023_D2.3×25×SH3-66L1本66d:32.325
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652857EQLSD024_D2.4×30×SH3-66L1本66d:32.430
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652866EQLSD025_D2.5×30×SH3-66L1本66d:32.530
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652875EQLSD026_D2.6×30×SH3-66L1本66d:32.630
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652891EQLSD027_D2.7×30×SH3-66L1本66d:32.730
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652900EQLSD028_D2.8×30×SH3-66L1本66d:32.830
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652909EQLSD029_D2.9×30×SH3-66L1本66d:32.930
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652918EQLSD030_D3×45×SH3-80L1本80d:3345
¥4,390
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652927EQLSD031_D3.1×45×SH4-80L1本80d:43.145
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652936EQLSD032_D3.2×45×SH4-80L1本80d:43.245
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652945EQLSD033_D3.3×45×SH4-80L1本80d:43.345
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652961EQLSD034_D3.4×45×SH4-80L1本80d:43.445
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652970EQLSD035_D3.5×45×SH4-80L1本80d:43.545
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652979EQLSD036_D3.6×45×SH4-80L1本80d:43.645
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652988EQLSD037_D3.7×45×SH4-80L1本80d:43.745
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73652997EQLSD038_D3.8×45×SH4-80L1本80d:43.845
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653006EQLSD039_D3.9×45×SH4-80L1本80d:43.945
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653015EQLSD040_D4×45×SH4-80L1本80d:4445
¥4,850
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653031EQLSD041_D4.1×45×SH5-80L1本80d:54.145
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653040EQLSD042_D4.2×45×SH5-80L1本80d:54.245
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653049EQLSD043_D4.3×45×SH5-80L1本80d:54.345
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653058EQLSD044_D4.4×45×SH5-80L1本80d:54.445
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653067EQLSD045_D4.5×45×SH5-80L1本80d:54.545
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653076EQLSD046_D4.6×45×SH5-80L1本80d:54.645
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653085EQLSD047_D4.7×45×SH5-80L1本80d:54.745
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653101EQLSD048_D4.8×45×SH5-80L1本80d:54.845
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653110EQLSD049_D4.9×45×SH5-80L1本80d:54.945
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653119EQLSD050_D5×45×SH5-80L1本80d:5545
¥5,000
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653128EQLSD051_D5.1×45×SH6-80L1本80d:65.145
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653137EQLSD052_D5.2×50×SH6-83L1本83d:65.250
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653146EQLSD053_D5.3×50×SH6-83L1本83d:65.350
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653155EQLSD054_D5.4×50×SH6-83L1本83d:65.450
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653171EQLSD055_D5.5×50×SH6-83L1本83d:65.550
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653180EQLSD056_D5.6×50×SH6-83L1本83d:65.650
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653189EQLSD057_D5.7×50×SH6-83L1本83d:65.750
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653198EQLSD058_D5.8×50×SH6-83L1本83d:65.850
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653207EQLSD059_D5.9×50×SH6-83L1本83d:65.950
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653216EQLSD060_D6×50×SH6-83L1本83d:6650
¥5,910
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653225EQLSD061_D6.1×50×SH7-83L1本83d:76.150
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653241EQLSD062_D6.2×53×SH7-85L1本85d:76.253
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653250EQLSD063_D6.3×53×SH7-85L1本85d:76.353
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653259EQLSD064_D6.4×53×SH7-85L1本85d:76.453
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653268EQLSD065_D6.5×53×SH7-85L1本85d:76.553
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653277EQLSD066_D6.6×53×SH7-85L1本85d:76.653
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653286EQLSD067_D6.7×53×SH7-85L1本85d:76.753
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653295EQLSD068_D6.8×53×SH7-85L1本85d:76.853
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653311EQLSD069_D6.9×53×SH7-85L1本85d:76.953
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73653320EQLSD070_D7×53×SH7-85L1本85d:7753
¥7,270
¥5,298
¥5,828(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする