絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 3.5(29)
- 4(42)
- 4.5(32)
- 5(37)
- 6(65)
- 6.4(32)
- 6.5(30)
- 7(32)
- 7.5(30)
- 7.9(35)
- 8(37)
- 8.5(31)
- 9(31)
- 9.5(94)
- 10(32)
- 10.5(26)
- 11(30)
- 12(29)
- 12.7(54)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(26)
- 6(3)
溝長(mm)
- 14(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(1)
- 27(3)
- 28(2)
- 30(1)
- 33(3)
- 39(1)
- 40(1)
- 54(1)
- 55(1)
- 69(1)
- 70(1)
- 84(1)
- 100(1)
- 129(1)
- 159(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- クロム系コーティング(12)
- チタン系コーティング(18)
材質
- 超硬合金(56)
全長(mm)
- 48(4)
- 50(1)
- 51(1)
- 60(1)
- 66(3)
- 68(2)
- 78(5)
- 80(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 134(1)
- 135(1)
- 149(1)
- 150(1)
- 179(1)
- 209(1)
- 全長(mm)をもっと見る
48・50・51・60・66・68・78・80・100・102・104・105・119・120・134・135・149・150・179・209・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(15)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(35)
- NACHI(不二越)(15)
OSG(オーエスジー)・MRA(ムラキリアルアドバンス)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ado」の検索結果

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D
OSG(オーエスジー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷から4日以内出荷深穴・超効率化工は50Dの世界へ。 切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い31°ねじれ。用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ50Dシャンク長(mm)49表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25直径許容差e8
油穴付き 超硬ドリル 40Dタイプ ADO-40D
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から4日以内出荷切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、40Dの深穴を超高能率に加工します。 新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。 超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬タイプ40D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)約25
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 3Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ3D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
アクアドリルEXフラット
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から4日以内出荷穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬バー ロングシャンクAシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷シャンク径3mmのロングタイプです。タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
アクアドリル3フルート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。先端角(°)150ねじれ角標準
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両頭使用可能シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ49カット名称スパイラルカット仕様長い一様性の切れ刃から均一な切屑が得られるので切削性に優れる。トラスコ品番523-0373刃長(mm)1.5シャンク長(mm)35角度(°)90対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅・銅合金、マグネシウム合金、チタン合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー Aシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本欠品中シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。角度(°)7対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38.0刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)6.4刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ51シャンク長(mm)31.6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)5.6刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000