カテゴリ

  • 切削工具(10)
    • センタードリル(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • WIDIN(4)
  • ユニオンツール(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 0.2(4)
  • 0.5(5)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.5(6)
  • 2(11)
  • 2.5(6)
  • 4(11)
  • 5(9)
  • 6(10)
  • 6.3(5)
  • 8(11)
  • 10(10)
  • 10.5(3)
  • 10.9(3)
  • 11(5)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 16(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 14(1)
溝長(mm)
  • 3(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(8)
ハイス・超硬合金
全長(mm)
  • 38(1)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
38・45・50・55・60・100・150
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-s」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,267税込1,394
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
826税込909
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
8,160税込8,976
1本
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,098税込6,708
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルカテゴリ
関連カテゴリ