カテゴリ

  • 機構部品(265)
  • 切削工具(127)
  • 制御機器(28)
  • 学童・教育用品(25)
  • 自動車純正部品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 防犯用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO(297)
  • WIDIN(127)
  • SPARKFUN(25)
  • 三菱ふそう(16)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • トヨタ(12)
  • SCHURTER(10)
  • ABUS(7)
  • HAMMOND(6)
  • コミネ(5)
  • ビーエム機器(4)
  • Dell Technologies(4)
  • StarTech.com(3)
  • KTM(3)
  • サンワサプライ(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Mono Wireless(2)
  • DIGILENT(2)
  • EPSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(310)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「widin」の検索結果

558件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
5,880税込6,468
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
3,290税込3,619
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDINWコート超硬ラフィングエンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプWIDIN
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP8D内部給油タイプWIDIN
8,198税込9,018
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付) WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)WIDIN
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)WIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60° WIDIN超硬センターリングエンドミル60°WIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミルWIDIN
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDINAlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)WIDIN
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃 WIDINAlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロング刃WIDIN
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiNコート超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDINAlTiNコート超硬2枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)WIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ボールエンドミルWIDIN
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミル WIDINAlTiNコート高硬度用超硬4枚刃テーパーネックボールエンドミルWIDIN
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角15゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミルWIDIN
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃) WIDINNACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)WIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数4表面処理nACoコートねじれ角45゜
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDINAlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)WIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜+60゜シャンク径6
...
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi
  • 1din