カテゴリ

  • 切削工具(124)
    • ハイスストレートシャンク(51)
    • ハイスその他ドリル(12)
    • カッター(カウンターシンク)(2)
    • 超硬ストレートシャンク(15)
    • スクエア超硬エンドミル(9)
    • 超硬エンドミルシャンク(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 3(104)
  • 3.5(89)
  • 4.2(89)
  • 4.5(93)
  • 5(122)
  • 5.5(92)
  • 6(130)
  • 6.5(96)
  • 6.8(93)
  • 7(111)
  • 7.5(89)
  • 8(136)
  • 8.5(99)
  • 9(106)
  • 10(141)
  • 10.5(88)
  • 11(100)
  • 12(126)
  • 13(91)
シャンク径(Φmm)
  • 4(33)
  • 6(17)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(2)
材質
  • コバルトハイス(27)
  • ハイス(53)
  • 粉末ハイス(4)
  • 超硬合金(44)
  • (1)
全長(mm)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 55(15)
  • 56(4)
  • 57(6)
  • 68(5)
  • 75(18)
  • 96(4)
  • 100(5)
  • 119(11)
  • 124(2)
  • 150(4)
  • 154(2)
  • 175(6)
  • 200(4)
  • 220(6)
  • 250(2)
  • 280(5)
  • 300(2)
  • 308(2)
溝長(mm)
  • 4.2(1)
  • 12(3)
  • 18(1)
  • 22(11)
  • 24(2)
  • 30(1)
  • 36(2)
  • 43(18)
  • 55(5)
  • 60(4)
  • 64(5)
  • 78(11)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 120(9)
  • 150(9)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 190(5)
表面処理
  • その他(15)
  • アルミナ系コーティング(12)
  • チタン系コーティング(20)
  • ノンコーティング(14)
  • ホモ処理(5)
  • 窒化処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(123)
モノタロウ・グーリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「guhring」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング

    強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
    用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602

    グーリング
    6,098税込6,708
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    599税込659
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • ECOエンドミル4枚刃 グーリング

    ECOエンドミル4枚刃

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
  • ECOエンドミル3枚刃 グーリング

    ECOエンドミル3枚刃

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数3表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
  • ハイスドリル ロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル ロング TiNコート

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • 深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル ロング TiNコート

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    5,198税込5,718
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル セミロング ホモ処理

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • エクステンションドリル グーリング

    エクステンションドリル

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

    グーリング
    919税込1,011
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル 特長1 ホモ処理

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
  • ハイスドリル ロング グーリング

    ハイスドリル ロング

    グーリング
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリング

    アルミ深穴ハイスドリル ロング

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
  • ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリング

    ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
  • 高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U   5511 グーリング

    高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 深穴加工ドリル 特長2 TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル 特長2 TiNコート

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
  • NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリング

    NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ FIREコート

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118