カテゴリ
- 切削工具(123)
- ハイスストレートシャンク(51)
- ハイスその他ドリル(12)
- カッター(カウンターシンク)(2)
- 超硬ストレートシャンク(15)
- スクエア超硬エンドミル(9)
- 超硬エンドミルシャンク(9)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4
- 3(103)
- 3.5(89)
- 4.2(89)
- 4.5(93)
- 5(122)
- 5.5(92)
- 6(129)
- 6.5(96)
- 6.8(92)
- 7(111)
- 7.5(89)
- 8(135)
- 8.5(99)
- 9(106)
- 10(140)
- 10.5(88)
- 11(100)
- 12(124)
- 13(91)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(33)
- 6(17)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(2)
材質
- コバルトハイス(27)
- ハイス(52)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(44)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 45(3)
- 50(2)
- 55(15)
- 56(4)
- 57(6)
- 68(5)
- 75(17)
- 96(4)
- 100(5)
- 119(11)
- 124(2)
- 150(4)
- 154(2)
- 175(6)
- 200(4)
- 220(6)
- 250(2)
- 280(5)
- 300(2)
- 308(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 4.2(1)
- 12(3)
- 18(1)
- 22(11)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(2)
- 43(18)
- 55(5)
- 60(4)
- 64(5)
- 78(11)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(1)
- 120(9)
- 150(9)
- 160(1)
- 180(2)
- 190(5)
表面処理
- その他(15)
- アルミナ系コーティング(12)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(14)
- ホモ処理(5)
- 窒化処理(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化処理
シャンク形状
- ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(122)
モノタロウ・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「guhring」の検索結果

コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(10本)当日出荷から9日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥489税込¥5381本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 J732
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)
グーリング¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602
グーリング¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥599税込¥6591本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥999税込¥1,0991本当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
ECOエンドミル4枚刃
グーリング¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数4表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
センタードリル レギュラ
グーリング¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
ECOエンドミル3枚刃
グーリング¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から7日以内出荷ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金仕様ピン角、センターカット付材質超硬合金刃数3表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥5,198税込¥5,7181箱(10本)翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥6,998税込¥7,6981箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル 658 GT100
グーリング¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
エクステンションドリル
グーリング¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理
グーリング¥919税込¥1,0111本翌々日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
センタードリル レギュラ
グーリング¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ロング
グーリング¥2,798税込¥3,0781本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463
グーリング¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
高能率ドリル 5xD オイルホール付き RT100U 5511
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
深穴加工ドリル 特長2 TiNコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート
グーリング¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
ハイスドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118