カテゴリ

  • 切削工具(201)
    • ハイスストレートシャンク(26)
    • ハイス六角軸ドリル(7)
    • ハイスその他ドリル(4)
    • ハイスドリルセット(1)
    • ハイスエンドミルシャンク(9)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(199)
  • 大西工業(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4
  • 2(133)
  • 2.5(118)
  • 3(195)
  • 3.5(121)
  • 4.5(120)
  • 5(198)
  • 5.5(120)
  • 6(224)
  • 7(176)
  • 8(222)
  • 9(173)
  • 10(269)
  • 11(150)
  • 12(220)
  • 13(135)
  • 14(136)
  • 15(130)
  • 16(183)
  • 20(197)
材質
  • コバルトハイス(49)
  • ハイス(33)
  • 粉末ハイス(12)
  • 超硬合金(106)
全長(mm)
  • 45(32)
  • 50(22)
  • 54(8)
  • 55(4)
  • 60(46)
  • 65(5)
  • 70(12)
  • 72(5)
  • 75(11)
  • 80(10)
  • 83(8)
  • 86(4)
  • 90(5)
  • 100(14)
  • 110(3)
  • 125(3)
  • 150(7)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • 300(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(66)
  • 6(85)
  • 6.35(5)
  • 8(33)
  • 10(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
  • ストレートシャンク(35)
エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 12(4)
  • 18(3)
  • 21(2)
  • 22(13)
  • 25(2)
  • 27(5)
  • 28(3)
  • 29(3)
  • 36(3)
  • 38(5)
  • 43(12)
  • 44(3)
  • 54(5)
  • 75(6)
  • 100(7)
  • 120(5)
  • 150(4)
  • 175(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
12・18・21・22・25・27・28・29・36・38・43・44・54・75・100・120・150・175・200・250・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(3)
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(52)
  • ノンコーティング(9)
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nachi」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
779税込857
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス用ドリル19本セット NACHI(不二越)ステンレス用ドリル19本セットNACHI(不二越)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(19本)
欠品中
鋼からステンレス鋼、そしてアルミまで、汎用コバルトストレートドリルのセット
用途ステンレス、鉄、鋼用ドリルのシンニング形状X形シンニング(刃径1.6以上)ドリルの逃げ面形状円すい(刃径1.6未満)ねじれ角強ねじれセット内容Φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0先端角(°)135材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoドリル径(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0シャンク形状ストレート
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
Gロングドリル NACHI(不二越)GロングドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Gミディアムエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)Gミディアムエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)ナチ コーティングドリルNACHI(不二越)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬より硬いチタンコーティング
用途ステンレス・鉄・鋼
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から10日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
スーパーハードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷