カテゴリ

  • 切削工具(18)
    • その他エンドミル(6)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(11)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 18(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 0.1(7)
  • 0.3(5)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 3(13)
  • 4(16)
  • 5(15)
  • 8(16)
  • 9(6)
  • 10(16)
  • 11(5)
  • 12(16)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(12)
  • 20(11)
  • 25(7)
  • 27(4)
材質
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(10)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 60(3)
  • 67(2)
  • 75(2)
  • 90(4)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ブランド
  • S&K(三興製作所)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 大見工業(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • マパール(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v溝」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル

    3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)

    センター面取り用エンドミル

    S&K(三興製作所)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
    先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD

    OSG(オーエスジー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工

    超硬ソリッド面取ミル

    岡崎精工
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
    材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
  • コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
  • コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
  • センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル(UF処理) CMU

    FKD(フクダ精工)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • OptiMillドリルミル (2枚刃) マパール

    OptiMillドリルミル (2枚刃)

    マパール
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
    材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
v溝加工特集