カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(1)
    • ハイスドリル(2)
    • 超硬ドリル(3)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7
  • 3(8)
  • 3.2(6)
  • 3.4(7)
  • 3.5(8)
  • 3.8(5)
  • 4(8)
  • 4.3(7)
  • 4.5(8)
  • 4.8(6)
  • 5(9)
  • 5.5(9)
  • 6(10)
  • 6.5(9)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 10.5(5)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 12.5(5)
  • 13(5)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 7(5)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 72(1)
  • 74(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
溝長(mm)
  • 32(1)
  • 34(2)
  • 73(1)
  • 75(1)
表面処理
  • その他(1)
その他
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大見工業(1)
  • イシハシ精工(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • SK11(1)
  • 三菱マテリアル(1)
モノタロウ・大見工業・イシハシ精工・RYOCO(菱高精機)・SK11・三菱マテリアル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frpドリル」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ファイバードリル RYOCO(菱高精機)ファイバードリルRYOCO(菱高精機)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
カエリの出にくい刃先形状
用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
充電ドライバードリルビット SK11充電ドライバードリルビットSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル薄板用プレートパルドリル三菱マテリアル(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク