カテゴリ

  • バイク純正部品(81)
  • 切削工具(54)
  • 制御機器(51)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(96)
  • 三菱マテリアル(31)
  • SMC(24)
  • Thermo Fisher Scientific(22)
  • SIEMENS(15)
  • レイ・アウト(15)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • NEC三菱(9)
  • ネグロス電工(8)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • 大洋ツール(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • エスコ(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 富士電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RT30」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-RT30 ロックリング/間座 SHIMANO(シマノ)

    SM-RT30 ロックリング/間座

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • 人工芝 システムターフR ワタナベ工業

    人工芝 システムターフR

    ワタナベ工業(31件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。
    用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300グリーン
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    材質コーポリマークリア
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • 一般用両面テープ TRUSCO

    一般用両面テープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
    用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 3m×3m

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)256組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 固定車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪販売区分業務用
  • リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 自在車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
    仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • アイベル・マルダイガタ アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・マルダイガタ

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • コールドシールドパテ アサダ

    コールドシールドパテ

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
    形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
  • ギターマーキングパス20本入り 寺西化学

    ギターマーキングパス20本入り

    寺西化学(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(20本)
    当日出荷
    木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
    用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに商品タイプ使い切り本体外径×長さL(Φ×mm)11×70
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン
  • カラフルフリータイ 光

    カラフルフリータイ

    (1件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。 芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。 結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
    材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
  • エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド” アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    エポキシ系接着剤”アラルダイト ラピッド”

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。
    用途金属・ガラス・陶磁器・木材など。金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材。トラスコ品番393-9448セット内容主剤(15g)、硬化剤(15g)(主剤)こはく(硬化剤)淡黄色タイプチューブ・急速硬化容量(g)30可使時間(分)(25℃)約5主な用途金属・ガラス・陶磁器・コンクリート・木材硬化時間(時間)(25℃)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    779税込857特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
  • 非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□R(シールなし・球面外輪)

    THK
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
  • 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロア NURT

    IKO(日本トムソン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
    タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
  • 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ

    伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    アルインコ(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×1602018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
  • タイトゴムロープドラム巻 ユタカメイク

    タイトゴムロープドラム巻

    ユタカメイク
    43,980税込48,378
    1箱(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • カラフルフリータイ TRUSCO

    カラフルフリータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2本)
    当日出荷
    簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
    用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
  • タイトゴムロープドラム巻 ユタカメイク

    タイトゴムロープドラム巻

    ユタカメイク
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
    用途各種結束、シート張り等包装形態ドラム巻
  • マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
    先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
  • 基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(ラグ端子) HRT-300G

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    寸法d'(mm)4寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 DRT

    EIKO(栄工舎)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • コールドシールドジェル アサダ

    コールドシールドジェル

    アサダ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
    形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラッパ竹の子 RT 築地製作所

    ラッパ竹の子 RT

    築地製作所
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • フラットレール用戸車 LVSRT30 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 LVSRT30

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)33仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
  • マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)

    マシン用テーパーピンリーマ TPRT

    EIKO(栄工舎)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    1/50テーパー 直刃 MT軸
    用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
  • 冷媒管ラック用山型カバー 水平T分岐山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 水平T分岐山型カバー

    カナフジ電工
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    水平T分岐部のカバーとしてご使用下さい。
  • チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工

    チャッキングリーマ(MT)

    岡崎精工
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
...