カテゴリ

  • 切削工具(13)
    • その他エンドミル(5)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 8(10)
  • 10(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8
  • 0.1(7)
  • 0.3(4)
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3(12)
  • 4(14)
  • 5(13)
  • 6(14)
  • 7(4)
  • 9(6)
  • 10(13)
  • 11(5)
  • 12(13)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(10)
  • 20(10)
  • 25(4)
  • 27(4)
材質
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(9)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 84(2)
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 200(1)
ブランド
  • S&K(三興製作所)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 大見工業(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • マパール(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v溝」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXLOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7~10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKDOSG(オーエスジー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル岡崎精工
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端角(°)60公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)大見工業
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
OptiMillドリルミル (2枚刃) マパールOptiMillドリルミル (2枚刃)マパール
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
センター面取りミル(UF処理) CMU FKD(フクダ精工)センター面取りミル(UF処理) CMUFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
v溝特集