カテゴリ
- 物流用品(12)
- 折りたたみハンドル式(3)
- 平台車(1)
- 固定ハンドル式(1)
- 2段式・3段式(3)
絞り込み
耐荷重(kg)
- 60
- 20(13)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(11)
- 35(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 70(4)
- 80(29)
- 100(155)
- 120(19)
- 150(115)
- 180(5)
- 200(76)
- 250(139)
- 300(104)
- 400(14)
- 500(18)
- 550(5)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
キャスター径(Φmm)
- 75(3)
- 85(1)
- 100(2)
- 130(1)
- 170(1)
- 175(1)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(3)
- 4輪(自在×4)(1)
特性
- その他(2)
- ブレーキ付(3)
- 軽量(1)
- 静か(1)
色
グリーン(2)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(2)
床面高さ(mm)
- 65(1)
- 115(2)
- 140(1)
- 210(1)
65・115・140・210
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 314(1)
- 385(2)
- 415(2)
- 480(1)
- 550(1)
- 560(1)
- 900(1)
314・385・415・480・550・560・900
材質
- スチール(3)
- 樹脂(3)
スチール・樹脂
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 340(1)
- 464(1)
- 515(2)
- 600(1)
- 615(2)
- 630(1)
- 710(1)
- 795(1)
340・464・515・600・615・630・710・795
ブランド
- TRUSCO(3)
- カナツー(1)
- コクヨ(1)
- SECO(セコ)(1)
- TASSCOM(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 伸晃(1)
- センター商事(1)
- ファミリー・ライフ(1)
TRUSCO・カナツー・コクヨ・SECO(セコ)・TASSCOM・THANKO(サンコー)[電子機器]・SUS(エスユーエス)・伸晃・センター商事・ファミリー・ライフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
「daisha」の検索結果
![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
軽量電動階段台車60
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
連結キャリー平台車
伸晃¥5,198税込¥5,7181セット(2台)当日出荷縦にも横にも連結できるため、用途に合わせて様々な使い方が可能。荷物をラクに移動させることができるため、掃除の時にも便利。 持ち運びも片手でラクラク(縦横どちらでも持てます)。使わない時は重ねて収納できます。用途平台車・キャリーとして、重い荷物を運ぶ際や・引っ越し・押入れ収納などに材質本体:PP、キャスター:PP/PU本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.4×31.4×6.5 (1台あたり)
折畳バスケット台車(スタンド付)
TASSCOM(10件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍材質スチール、ポリプロピレン、TPR車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)TPR積載荷重(kg)60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
キャリーコンテナL 4輪
センター商事(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷折りたためるので場所を取らない! 使わない時はコンパクトに収納可能 荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます! レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身 しっかり収納!重い荷物もラクラク移動! 取っ手は3段階調節可能!仕様フタ付き質量(kg)3.8容量(L)38耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×380×470車輪4輪、ストッパー付きハンドル長さ(mm)最大約540ストッパーありフタフタ付き収納本数(本)2Lペットボトル:12折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×470寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
多機能折畳カート「CLAX」
SECO(セコ)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン色ブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
連結型樹脂製台車ルートバン
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き)
ファミリー・ライフ¥10,980税込¥12,0781台欠品中重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍! 大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。 細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。 折りたためば省スペースに収納。 前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。 使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など 組立不要完成品 1年間保証書付き材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37
グレー 固定キャスタ
カナツー¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷仕様静音シリーズ車輪径(Φmm)175材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応騒音対策あり
サイドハンドル式
コクヨ¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷折りたたみいす用の台車です。材質/仕上スチールパイプ/メラミン焼付塗装(本体)車輪径(Φmm)75高さ(mm)825材質(車輪)ウレタンブレーキ有無無シリーズ折りたたみイス用台車キャスター4輪共自在キャスター荷台寸法(幅)(mm)560ハンドル高さ(mm)825材質(荷台)スチール商品タイプ本体サービス分類組立・設置・取付ハンドルタイプサイドハンドル式




![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)