カテゴリ

  • 物流用品(33)
    • 折りたたみハンドル式(3)
    • 平台車(1)
    • 固定ハンドル式(1)
    • 2段式・3段式(17)
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 60
  • 20(23)
  • 30(20)
  • 40(18)
  • 50(24)
  • 80(56)
  • 100(261)
  • 120(72)
  • 150(586)
  • 200(329)
  • 250(220)
  • 300(687)
  • 350(23)
  • 400(188)
  • 450(25)
  • 500(370)
  • 550(13)
  • 600(43)
  • 700(19)
  • 1000(31)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 340(1)
  • 450(1)
  • 464(1)
  • 515(2)
  • 570(1)
  • 600(2)
  • 615(2)
  • 630(1)
  • 710(1)
  • 718(4)
  • 740(1)
  • 795(1)
  • 800(3)
  • 850(1)
  • 890(1)
  • 906(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 314(1)
  • 385(2)
  • 400(1)
  • 415(2)
  • 460(1)
  • 468(4)
  • 480(1)
  • 535(3)
  • 550(2)
  • 560(1)
  • 600(1)
  • 616(1)
  • 750(1)
  • 900(2)
  • 1370(1)
特性
  • その他(3)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(6)
  • 帯電防止・導電(1)
  • 軽量(1)
  • 静か(6)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(13)
  • 綿・布(1)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(13)
  • 4輪(自在×4)(2)
  • その他(5)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
キャスター径(Φmm)
  • 75(4)
  • 85(1)
  • 100(8)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 170(2)
  • 175(1)
75・85・100・125・130・170・175
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(2)
イエロー・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
床面高さ(mm)
  • 65(1)
  • 85(1)
  • 115(2)
  • 140(2)
  • 163(1)
  • 170(2)
  • 183(2)
  • 210(1)
  • 217(1)
  • 220(3)
  • 968(1)
65・85・115・140・163・170・183・210・217・220・968
ブランド
  • TRUSCO(14)
  • 矢崎化工(3)
  • 東製作所(1)
  • カナツー(1)
  • コクヨ(1)
  • SECO(セコ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • TASSCOM(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • クルーズ(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 伸晃(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • オリタニ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • センター商事(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • HAMACO(1)
TRUSCO・矢崎化工・東製作所・カナツー・コクヨ・SECO(セコ)・イチネンTASCO・TASSCOM・THANKO(サンコー)[電子機器]・クルーズ・SUS(エスユーエス)・伸晃・STANLEY(Stanley Black & Decker)・オリタニ・サンワダイレクト・センター商事・ファミリー・ライフ・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 組立・設置・取付(1)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • 連結キャリー平台車 伸晃

    連結キャリー平台車

    伸晃
    5,198税込5,718
    1セット(2台)
    当日出荷
    縦にも横にも連結できるため、用途に合わせて様々な使い方が可能。荷物をラクに移動させることができるため、掃除の時にも便利。 持ち運びも片手でラクラク(縦横どちらでも持てます)。使わない時は重ねて収納できます。
    用途平台車・キャリーとして、重い荷物を運ぶ際や・引っ越し・押入れ収納などに材質本体:PP、キャスター:PP/PU本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.4×31.4×6.5 (1台あたり)
  • 折畳バスケット台車(スタンド付) TASSCOM

    折畳バスケット台車(スタンド付)

    TASSCOM(10件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
    用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍材質スチール、ポリプロピレン、TPR車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)TPR積載荷重(kg)60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
  • キャリーコンテナL 4輪 センター商事

    キャリーコンテナL 4輪

    センター商事(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    折りたためるので場所を取らない! 使わない時はコンパクトに収納可能 荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます! レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身 しっかり収納!重い荷物もラクラク移動! 取っ手は3段階調節可能!
    仕様フタ付き質量(kg)3.8容量(L)38耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×380×470車輪4輪、ストッパー付きハンドル長さ(mm)最大約540ストッパーありフタフタ付き収納本数(本)2Lペットボトル:12折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×470寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
  • 折りたたみ式2段カート BOX付き STANLEY(Stanley Black & Decker)

    折りたたみ式2段カート BOX付き

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    便利な折りたたみ式2段カート
    付属品保証書、取扱説明書ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×97×107特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730バスケット(mm)(組立時)W568×D410×H272(収納時)W568×D410×H75
  • 多機能折畳カート「CLAX」 SECO(セコ)

    多機能折畳カート「CLAX」

    SECO(セコ)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレンブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
  • クルーズカート(専用BOX1個付) クルーズ

    クルーズカート(専用BOX1個付)

    クルーズ(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1セット
    翌日出荷
    クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。 おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。 折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。
    付属品専用ボックス1個セット内容クルーズカート、専用BOX(1個)材質(本体)PP・スチールバンドタイプ折り畳み式2段タイプ耐荷重(kg)60(上段20・下段40)キャスター固定×2、自在×2箱入数1/2外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1030×890収納時寸法(mm)550x180x710生産国ドイツ均等積載量(kg/段)上段20、下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710引出しなし
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • 連結型樹脂製台車ルートバン TRUSCO

    連結型樹脂製台車ルートバン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
    仕様柵1段付ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー組立時間(目安)2人30分
  • 電動キャリーワゴンW2 PRO イチネンTASCO

    電動キャリーワゴンW2 PRO

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなシーンで大活躍!荷物運びが驚くほど楽に!。ハイパワー電動キャリーワゴン!
    材質600Dオックスフォードクロス寸法(mm)展開時:1100×580×680 / 1030(ハンドル)質量(kg)15.2容量(L)150モーター2×450Wブラシ付きモーター収納時寸法(mm)420×330×750駆動方式後輪駆動速度調節方式3段階ボタン調節防水保護等級バッテリーケース:IPX4最大荷重(kg)60前輪(mm)180×85 スイベルホイール後輪(mm)180×85 電動ホイール
  • 導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO

    導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。 2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。
    種別完成品材質樹脂タイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装特性導電性
  • ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO

    ”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
    用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
  • MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付) TRUSCO

    MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
    用途荷物の運搬。仕様コボレ止め機能付材質樹脂ブラックタイプ片袖3段、ハンドル固定キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様完成品種別完成品材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴムブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:樹脂/車輪:ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装生産国日本騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
  • 樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    種別完成品材質樹脂グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
  • 樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 台車 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き サンワダイレクト

    台車 折りたたみ式 折りたたみコンテナ付き

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    折りたたみ構造で、使う時に簡単に広げて、使わない時に簡単に折りたためるカート。荷台には、荷物を載せて4輪で運ぶこともできるし、2輪で引っ張ることもできます。折りたたみは、キャスターが付いたまま、自動的に連動して折りたためて、コンパクトにできる構造。折り畳んだ際は、キャスターも仕舞われてフラットな状態になるので、保管する場所にも困りません。付属品の折りたたみコンテナも一緒に折りたたんだ状態で、保管することも可能。キャスターは滑らかなTPR素材の75mm径きのものを採用しています。屋外でのアウトドアや車に積んでいく買い物用としても使用できます。付属品で、荷台のポケットにゴム紐が付いており、荷物を固定して運ぶのにも便利です。
    付属品引っ掛け式金具付き材質本体:PPキャスター/TPRハンドル(アルミニウム)PP/TPR、付属品:PP樹脂質量(kg)約2.35ブラック色容量(L)約47コード長さ(m)約1色(天板)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台車サイズ:約38×47.5×13(ハンドル含まず)、折りたたみ時:約38×47.5×4.5、ハンドル高さ:約49・85総耐荷重(kg)約60スタッキング台数:3台※耐荷重内の使用に限ります。
  • ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm TRUSCO

    ハイグレード運搬車(2段式片袖)740X460mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様完成品片袖2段タイプトラスコ品番336-4232材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個上段高さ(mm)682均等積載量(kg/段)上段:60下段:140適合ストッパーH-100B、HTL01騒音対策あり
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂ブルータイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音対策あり
  • プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
  • ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO

    ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    左右どちらでも押せる両袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
  • マット運搬カート 矢崎化工

    マット運搬カート

    矢崎化工
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    材質(フレーム)イレクター質量(kg)17.5最大積載量(kg)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×64×96
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ)

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音対策あり
  • 折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き) ファミリー・ライフ

    折りたたみ式バスケット台車 深型 (専用カバー付き)

    ファミリー・ライフ
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    重たい買物の荷物やゴミ出しに大活躍! 大量のゴミや重たい新聞等を台車に乗せて捨てに行く際にも、段差や斜面でゴミが崩れないようにカゴがあるので大丈夫。 細かな荷物も落とさないように専用の持ち手がついているカゴカバー付きです。 折りたためば省スペースに収納。 前輪持ち上げ用のレバー付きで段差もラクラク。 使い方はいろいろ、買い物・ゴミ出し・農作業など 組立不要完成品 1年間保証書付き
    材質本体:スチール(粉体塗装)、タイヤ:ポリプロピレン・TPR、バスケットカバー:ポリエステル100%寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約40×63×91.5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×63×37
  • グレー 固定キャスタ カナツー

    グレー 固定キャスタ

    カナツー
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    仕様静音シリーズ車輪径(Φmm)175材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応騒音対策あり
  • ステンレス製ワゴン GWGシリーズ 東製作所

    ステンレス製ワゴン GWGシリーズ

    東製作所
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
    用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂高さ(mm)800、こぼれ止め:34ハンドル径(Φmm)19材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)120天板耐荷重(kg)60ハンドルSUS430キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)40棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm最大積載量(kg/台)100棚板調整ピッチ(mm)20引出し耐荷重(kg)10
  • 配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付 オリタニ

    配送台車トールキャリー Φ100緩衝/静音キャスターストッパー付

    オリタニ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。 緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬! 落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。 使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です! 畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。 ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。
    外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
  • サイドハンドル式 コクヨ

    サイドハンドル式

    コクヨ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    折りたたみいす用の台車です。
    材質/仕上スチールパイプ/メラミン焼付塗装(本体)車輪径(Φmm)75高さ(mm)825材質(車輪)ウレタンブレーキ有無シリーズ折りたたみイス用台車キャスター4輪共自在キャスター荷台寸法(幅)(mm)560ハンドル高さ(mm)825材質(荷台)スチール商品タイプ本体サービス分類組立・設置・取付ハンドルタイプサイドハンドル式
  • 縦置きパレットカート 4枚用 矢崎化工

    縦置きパレットカート 4枚用

    矢崎化工
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
    材質プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール幅(mm)1370質量(kg)24.3高さ(mm)968材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo奥行(mm)850キャスター四輪自由車材質(キャスター)ステンレス、ナイロン最大積載量(kg)60ストッパーあり(4か所)キャスター径(Φmm)100
  • 縦置きパレットカート 2枚用 矢崎化工

    縦置きパレットカート 2枚用

    矢崎化工
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
    材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)24.1キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
  • 長尺用台車 SUS(エスユーエス)

    長尺用台車

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    車輪径(Φmm)100高さ(mm)880ブレーキ有無あり耐荷重(kg)60キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)900ハンドル高さ(mm)880構成(フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型ブレーキ種類ストッパー荷台寸法(奥行)(mm)600ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    289,800税込318,780
    1台
    11日以内出荷
    折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    タイプ折畳ハンドルアルミ製キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
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
"daisya" 耐荷重:60kg 【通販モノタロウ】