カテゴリ
- 制御機器(5)
- 基板用リレー(5)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(5)
接点構成
- 1a(2)
- 2c(3)
端子形状
- プリント基板用端子(5)
定格電圧(V)
- DC9
- -(1)
- DC3(4)
- DC4.5(1)
- DC5(7)
- DC6(1)
- DC12(5)
- DC24(5)
- DC48(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g6b」の検索結果

パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から81日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から71日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から61日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途