カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ナイロンコネクタ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
極数
  • 14
  • 2(2)
  • 10(5)
  • 16(7)
  • 20(10)
  • 26(7)
  • 30(5)
  • 34(5)
  • 40(5)
  • 50(9)
  • 60(3)
  • 64(3)
定格電流(A)
  • 1(1)
定格電圧(V)
  • 200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HIF3」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)HIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(2個)
当日出荷
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数14シリーズHIF3Bピッチ(mm)2.54行数2
ナイロンコネクタカテゴリ
関連カテゴリ