カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • MARWI(21)
  • アイリスチトセ(15)
  • S.G.E(8)
  • SPARKFUN(8)
  • SCHURTER(7)
  • SOLA(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • JTC(3)
  • VSテクノロジー(3)
  • ジャパンフォーカス(3)
  • TRW(3)
  • ツァイス(ZEISS)(2)
  • brembo(2)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • BUNNY WALK(バニーウォーク)(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • シンワ測定(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FOCUS」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:ありI ・O DATA(アイ・オー・データ)
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)8100サイズ(inch)27表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)コントラスト比1000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-355.2走査周波数(垂直)59.9-240ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)スピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.5ms/最大消費電力:83W/4K 160HzおよびFHD 320Hzに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられる「Dual Frame Rate機能」と、画面を24型クラスに縮小して集中力を高める「Focus Mode機能」を組み合わせた「二刀流DFR」を搭載しています。DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHDに切り替えることによって、4つのピクセルを1つとして表示することにより、リフレッシュレートを2倍にすることが可能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り替えることが可能になっています。入力切換や音量の調節などをはじめ、ゲームのジャンルにあわせたモードの選択や各種機能のON/OFFなども簡単に設定できます。よく使う機能の操作ボタンを使いやすい位置に配置したこだわりのリモコンです。
仕様スイベル角:左:25° 右:25°、チルト角:上:20° 下:5°、パネルタイプ:TFT27型ワイド、ピボット(回転):左:90° 右:90°、ポンプ部VRMファン仕様:400~2500RPM(PWM controlled)、搭載ファン:ARCTIC P12 Pro ARGBファン×2基、電流/電圧:0.33A/12V、風量/静圧:77CFM/6.9mmH2O付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2適合プラグ&プレイ:VESA DDC2B、保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る表面処理非光沢表示方式AHVAコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160組立時間目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT
5年保証MiniLED4K180Hz27型ゲーミング液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証MiniLED4K180Hz27型ゲーミング液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
96,980税込106,678
1台
8日以内出荷
輝度:1400cd/m2/応答速度:0.5ms/最大消費電力:120W/Mini LED 2304ZONE対応し、二刀流DFR(Dual Frame Rate)搭載した最高峰のゲーム体験を提供する「GigaCrysta S」モデルです。Dual Frame Rate機能や「Focus Mode」に加え、Mini LEDバックライトによる2304ZONEゾーンのローカルディミングとDisplayHDR 1400対応。DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHDに切り変えることによって、4つのピクセルを1つとして表示することにより、リフレッシュレートを2倍にすることが可能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り換えることが可能になっています。バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くすることでメリハリある表現が可能となりました。またバックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応し、メリハリのあるHDR映像を映し出します。創業50周年を記念した特別モデルです。アイ・オー・データがこれまで培ってきた技術を結集した象徴的な商品です。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みくださいブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:25 右:25表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:120W、通常使用時(オンモード):29.8W、年間消費電力量:92.7kWh、待機時:0.2W表示方式IPS方式(HFS)周波数【垂直走査】Dual Mode FHD 360Hz、HDMI1:48 ~ 360、HDMI2:48 ~ 240、DisplayPort:48 ~ 360、Dual Mode UHD 180Hz、HDMI1:48 ~ 180、HDMI2:48 ~ 120、DisplayPort:48 ~ 180保証期間5年※ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)Dual Mode FHD 360Hz、HDMI1:31 ~ 405、HDMI2:31 ~ 270、DisplayPort:31 ~ 405、Dual Mode UHD 180Hz、HDMI1:31 ~ 396、HDMI2:31 ~ 270、DisplayPort:31 ~ 396入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間傾斜角度(°)上:20 下:5高さ調整範囲(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)回転角度(°)左:90 右:90パネルTFT27型ワイド(Mini LED/Quantum dot)リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI1:UHD/180(最大)、FHD/360(最大)、HDMI2:UHD/120(最大)、FHD/240(最大)、DisplayPort:UHD/180(最大)、FHD/360(最大)
電球 focus特集