カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 外付けSSD(5)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Apacer(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • プリンストン(3)
  • NEC(2)
  • 三菱電機(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HARIO(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • TRANSCEND(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • Apricorn(1)
ストレージ容量
  • 4TB(1)
  • 500GB(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD 500g」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードウェア自動暗号化対応 セキュリティポータブルSSD 500GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)ハードウェア自動暗号化対応 セキュリティポータブルSSD 500GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
欠品中
セキュリティ機能と耐衝撃性を兼ね備えたセキュリティポータブルSSDです。パスワード認証で情報漏えいを防ぎ、ハードウェア自動暗号化でデータはすべて自動で暗号化。管理者用ソフトウェア「SUHManager」(別売)の使用で、管理者による一元管理や仕様のカスタマイズも可能。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で、あなたの大切なデータを強力に守ります。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約84×130×19機能データ完全消去:SSPD-SUTCシリーズサポートソフト、データ暗号化:AES256bit使用湿度範囲20%~80%RH(結露なきこと)動作環境本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化の際は、管理者(Administorator)権限が必要です。保証期間3年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500
USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 500GB グレー×ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 500GB グレー×ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
12,980税込14,278
1台
欠品中
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500
USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 500GB ホワイト×ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 500GB ホワイト×ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
ホワイト×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)500
データ移行アプリ内蔵USB10Gbps対応SSD500GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)データ移行アプリ内蔵USB10Gbps対応SSD500GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したスティックSSDです。旧PCから新PCへのデータ移行を簡単に行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。読み込み速度は最大500MB/sと高速です。2025年10月14日にマイクロソフト社のWindows 10のサポートが終了します。サポート終了後は不具合修正や脆弱性のセキュリティ修正、トラブルが起きた時のテクニカルサポートなどが実施されなくなります。そのため、サポート終了前にWindows 11へのアップデートが必要です。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、直感的に操作できる画面で、旧PCから新PCへのデータ移行が簡単に行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を使用すると、通常のファイルコピーよりも高速なバックアップが可能です。完了までの待ち時間が減り、より効率よくデータ移行を進めることができます。
My Passport SSD 4TB スペースグレー I ・O DATA(アイ・オー・データ)My Passport SSD 4TB スペースグレーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送が可能なポータブルSSD。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。最大1.98mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
付属品USB Type-C to Type-C ケーブル、USB Type-C to USB-A 変換アダプター、クイックスタートガイド、ソフトウェア(※)スペースグレー質量(g)本体のみ 45.7規格VCCI Class B電源USBポートより給電対応OSWindows 10以降、macOS 10.13以降※ 互換性は、ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムにより異なります。対応機種PlayStation(R)5、Playstation(R)4、Playstation(R)4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×100×9保証期間5年間(日本国内において)フォーマット形式exFATインターフェイス規格:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、端子形状:USB Type-C(R)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)4
関連キーワード
トレー 500 500特集