仕様●応答速度(GtoG)/最大リフレッシュレート:1ms[GtoG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時/最大解像度時180Hz●視野角度(°)/最大輝度:上下178左右178/350cd/m2●調節等:チルト(°):上20下3、スイベル(°):左65右65、高さ調節:110mm、ピボット(°)右90、VESAマウントインターフェース100×100mm、盗難防止用スロット付属品電源コード、Displayportケーブル×1、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:6.5、スタンド無し:4定格AC100V50/60Hz、消費電力:通常16.8W、最大時44W、年間消費電力量:53.0kWh表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×231×239~492、スタンド無し:540×50×325※いずれも突起部含まず対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、PS5/PS4/PS4Pro、microsoft Xbox SeriesX/Xbox SeriesS※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。独自動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいませ。コントラスト比1000:1(DCR時)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×2、Displayport×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色(10憶7374万色中)※10bit入力時グリーンマーク認定
用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まずコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色最大1677万色※10bit入力時走査周波数(水平)HDMI 31~266.9kHz、DisplayPort 31~266.9kHz走査周波数(垂直)HDMI 59.9~240kHz、DisplayPort 59.9~240kHz応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms]入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB Standard A コネクタUSB 2.0(メンテナンス専用)、マイク入力(ヘッドホン端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm(4極 CTIA)視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調節可ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用)音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子)音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極)アスペクト比16:9モニターサイズTFT27型ワイドパネル駆動方式AHVAリフレッシュレート(Hz)最大240入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1角度調節可
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5mm視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)110ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108映像入力HDMI×2、DisplayPort×1パネル駆動方式ADS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時)輝度(cd/m2)350(標準値)