カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • omron(オムロン)(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • エスコ(1)
  • 富士電機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 中央精機(1)
  • ZF[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a22e-m-01」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプ I ・O DATA(アイ・オー・データ)最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷
最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。 モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。 モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。 最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。
仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ)付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチックブラック高さ(mm)最小320~最大490(ディスプレイ中央部の高さ)耐荷重1.3kg本体質量(g)約990対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7~18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm~260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時)ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°~ -5°、水平方向:+180°~ -180°、回転:+180°~ -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX軸数(可動)1保守管理6ヶ月環境(動作保証)0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)