パソコン/周辺機器 (7) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷 から 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
ピッチ 0.2493(H)×0.241(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 4200 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 22 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 250
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ 27型 ピッチ 0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 5400 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 27 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AHVA 輝度(cd/m2 ) 300
広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:10W/作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920×1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)の広色域と500cd/m2の高輝度表示。16型ながら、最薄部約7.4mm・重さ約770gのスリム設計。軽量かつスタンド一体型なので、自宅の狭いデスクでも、ホテルのテーブルでも、サッと置くだけでマルチディスプレイ環境が作れ、快適に効率の良い作業ができます。色域規格DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と、一般的なsRGBよりも広い色域で、より鮮やかな映像を表示することが可能となります。オフィスでの資料作成やデータ確認はsRGBモードで、仕事の後は、そのまま映画やゲームをDCI-P3モードで楽しめます。16型の大画面に、フルHD(1920×1080)を超えるWUXGA(1920×1200)解像度を採用。上下方向に120ドット分広がることで、フルHDと比べて約11%多くの情報を表示できます。
付属品 HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、キャリングケース、必ずお読みください 色 ブラック 角度(°) 【ピボット(回転)】左:90 右:90 ※ピボット(回転)90で使用時はチルト角23となります。【チルト角】上:10~80 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上10°は安定した設置が可能な下限、80°はスピーカーを問題なく使用できる上限チルト角となります。 表面処理 非光沢 表示方式 IPS コントラスト比 1300:1 最大解像度 1920×1200 視野角 上下:178°、左右:178° 入力端子 HDMI(ミニ)×1、USBType-C(DisplayPort Alt Mode)×2 組立時間 約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル TFT16型ワイド 映像入力 HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 モニターサイズ 16型ワイド パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]最大60
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ 23.8型 ピッチ 0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 4600 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 25 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AHVA 輝度(cd/m2 ) 250
「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ27型抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 AHVA
「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ23.8型抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 AHVA
「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ21.5型抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 21.5型ワイド パネル駆動方式 ADS