カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(110)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • SecuSTATION(74)
  • ニッサン(66)
  • サンワサプライ(51)
  • JAPANNEXT(50)
  • BUFFALO(バッファロー)(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • エスコ(36)
  • イメージニクス(30)
  • エスアンドエスサイクル(26)
  • はくでん(24)
  • AMPHENOL(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • セルスター(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • エレコム(16)
  • HIDISC(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-001」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
欠品中
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)60
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なしI ・O DATA(アイ・オー・データ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)スタンドあり:約1.0使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)チルト上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準)、CREXレベル2設定時:24400:1最大解像度1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AASモニターサイズ17.3型パネル駆動方式TFT17.3型ワイド/AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!I ・O DATA(アイ・オー・データ)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)3840×2160保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5高さ調整範囲(mm)120使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)69.7回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ27型パネル駆動方式AAS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)
フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIアダプター型式アクティブインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)変換タイプオス - メス対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teamsコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト角】上:22 下:4対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)100×100スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)56.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1パネル駆動方式AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
SDXCカード UHSⅠ I ・O DATA(アイ・オー・データ)SDXCカード UHSⅠI ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
フルHD動画の長時間録画に最適! UHS-I UHS スピードクラス1対応 SDカード 「SDU1-Rシリーズ」は、UHS-I UHS スピードクラス1対応のSDXCメモリーカードです。 高速で安定した転送を実現するインターフェイス、UHS スピードクラス1に対応しています。また、デジタル一眼レフカメラでの撮影はもちろん、フルHD動画の長時間録画にも対応し、撮影データの大容量化・高速化のニーズに応えます。 また、UHS-I非対応機器の場合でもClass 10に対応していますので、転送速度10MB/sを保証します。
適合機種SDXC規格に対応した機器質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースバス:UHS-IカードSDXC保証期間ハードウェア保証(1年間)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS スピードクラス1
「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta) I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
69,980税込76,978
1台
欠品中
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesSコントラスト比1000:1(標準)最大解像度3440×1440ディスプレイTFT34型ワイド色(本体)ブラック端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120グリーンマーク認定
サイバーセキュリティ対策バックアップストレージセット I ・O DATA(アイ・オー・データ)サイバーセキュリティ対策バックアップストレージセットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
BCSP-LVREUTシリーズは、法人向けNAS「ランディスク」とカートリッジタイプの外付けHDDを組み合わせた堅牢なバックアップストレージセットです。HDDを物理的にネットワークから切り離す「エアギャップ」に加え、多層的なセキュリティ機能を備えることで、企業や医療機関を標的としたランサムウェアなどのサイバー攻撃から重要なデータを強力に保護します。また、万が一被害が発生した場合でも、迅速なデータ復旧を可能にし、事業継続をサポートします。5年間の保守サービス(交換品お届け保守)を標準添付。
寸法(mm)HD1-REUT:幅51×奥行205×高さ160、NAS(HDL2-LV):幅101×奥行210×高さ160 いずれもゴム足含む突起部含まず保証期間5年(交換品お届け保守のご登録は商品ご購入後60日以内にお申込みください)
カートリッジ式リムーバブルHDDアダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)カートリッジ式リムーバブルHDDアダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
本商品は、専用のHDDカートリッジ(別売)を挿入するだけで、すぐに外付けHDDとして使えるUSB接続アダプターです。カートリッジを日替わりや週替わりで入れ替えることで、シンプルかつ確実なローテーションバックアップ運用が可能です。取り外したHDDはオフラインで保管できるため、ランサムウェア対策や災害時のデータ保護(エアギャップ)にも役立ちます。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)、ACアダプター、ゴム足、取扱説明書寸法(mm)幅51×奥行205×高さ160(ゴム足含む・突起物含まず)質量(g)約710消費電力(W)10(Typ)、30(max)電源添付ACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC10050/60Hz対応OSWindows10,Windows10(Sモード),Windows11,Windows11(Sモード),Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2025 ※日本語OSのみ対応※ARM版Windows及びSモード時、添付ソフトウェアは全て非対応対応機種WindowsPC、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ※Windows環境で本製品をご利用いただく際はHDD省電力を無効にしてご使用くださいインターフェースUSB5Gbps使用環境温度(℃):5~40、湿度(%):20~80(結露無き事)動作環境USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0StandardAポートを装備した機種RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置きグリーンマーク認定
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
欠品中
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)56.4hグリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331待機時消費電力(W)1.1入出力端子HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mmモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
PCIeキャプチャーボード 4K/60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 GV-4K60/PCIE I ・O DATA(アイ・オー・データ)PCIeキャプチャーボード 4K/60p記録対応 ソフトウェアエンコード型 GV-4K60/PCIEI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
4K60p録画対応 HDMIキャプチャーボード
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード付属品添付ソフト:録画ソフト「I-O DATA HD Mix Capture」、HDMIケーブル(約1.5m)×1、取扱説明書本体質量(g)約150対応OSWindows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)、10 May 2019 Update(バージョン 1903)、10 October 2018 Update(バージョン 1809)、10 April 2018 Update(バージョン 1803)、10 Fall Creators Update(バージョン 1709)、10 Creators Update(バージョン 1703)、10 Anniversary Update(バージョン 1607)、10 November Update(バージョン 1511)、10、8.1(64bit)、7(64bit)※注意事項有り外形寸法(幅W×奥行D)(mm)69×150(スロットカバー部分を含まず)対応機種PCI Express 2.0(Gen 2)×4を搭載したWindowsパソコン、CPU:Intel Core i5‐8500以上、メモリー:8GB(4GB Dual Channel)以上、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 1080以上、推奨…NVIDIA GeForce RTX 2070以上、ストレージ:推奨…SATA 3 SSD/SATA 3 HDD動作確認済機器動作確認済みゲーム機:PlayStation4 Pro、Xbox One S、動作確認済みソフトウェア:OBS Studio、XSplit Broadcaster入出力端子接続コネクター(入力端子):HDMI×1、接続コネクター(出力端子):HDMI×1拡張スロット数バス仕様:PCI Express 2.0(Gen 2)×4、LowProfile対応:非対応
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働55型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
159,800税込175,780
1台
欠品中
輝度:450cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:190W/4K UHD解像度に対応した、大画面55型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約1.8m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)190コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度6ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(300×300※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.315×0.315表示寸法(mm)1209.6(H)×680.4(V)※可視領域54.6型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ55型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)6000表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」160Hz&4K対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:0.5ms/最大消費電力:83W/4K 160HzおよびFHD 320Hzに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。4K 160HzとFHD 320Hzを切り替えられる「Dual Frame Rate機能」と、画面を24型クラスに縮小して集中力を高める「Focus Mode機能」を組み合わせた「二刀流DFR」を搭載しています。DFR(Dual Frame Rate)機能とは、4KパネルをフルHDに切り替えることによって、4つのピクセルを1つとして表示することにより、リフレッシュレートを2倍にすることが可能です。そのため、用途に合わせて解像度とリフレッシュレートのどちらかを優先することが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24型相当の表示を本機能で簡単に切り替えることが可能になっています。入力切換や音量の調節などをはじめ、ゲームのジャンルにあわせたモードの選択や各種機能のON/OFFなども簡単に設定できます。よく使う機能の操作ボタンを使いやすい位置に配置したこだわりのリモコンです。
仕様スイベル角:左:25° 右:25°、チルト角:上:20° 下:5°、パネルタイプ:TFT27型ワイド、ピボット(回転):左:90° 右:90°、ポンプ部VRMファン仕様:400~2500RPM(PWM controlled)、搭載ファン:ARCTIC P12 Pro ARGBファン×2基、電流/電圧:0.33A/12V、風量/静圧:77CFM/6.9mmH2O付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2適合プラグ&プレイ:VESA DDC2B、保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る表面処理非光沢表示方式AHVAコントラスト比1000:1最大解像度3840×2160組立時間目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)120インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5YI ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○サイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
5年保証90W給電USB-CLANポート 4K 31.5型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証90W給電USB-CLANポート 4K 31.5型液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/4K UHD解像度に対応した31.5型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えます。給電は90Wに対応しているので、高性能なパソコンを利用する際にもおすすめです。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
付属品電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2))、HDMIケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4表面処理ノングレア表示方式ADS角度調整範囲【スイベル】左:45° / 右:45°【チルト】上:23° / 下:5°【ピボット(回転)】左:90° / 右:90°コントラスト比1000:1解像度3840×2160保証期間5年 (※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります)無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る入力端子HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人) ※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100(※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。)色(本体)ブラック高さ調節120mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)グリーン購入法適合モニターサイズ31.5型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)165Hz 対応広視野角ゲーミングモニター「Giga Crysta」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
165Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定を受けた31.5型ゲーミングモニター「Giga Crysta」。 フルHDの約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度に対応。また広視野角ADSパネルを採用しどの角度から見ても鮮やかで美しい映像を楽しめます。 オーバードライブ機能で1ms「GTG」の光束応答を実現し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに活躍します。
質量(kg)スタンド有り:約10.1、スタンド無し:約7.6規格WQHD消費電力(W)最大時77、通常使用時(オンモード)26.0、年間消費電力82.9kWh、待機時0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Macコントラスト比1200:1、(CREXレベル2設定時)15000:1最大解像度2560×1440視野角上下178°/左右178°入力端子HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応)ステレオミニジャックΦ3.5、USB(メンテナンス用)色(本体)ブラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り714×231×453~563、スタンド無し714×59×424(いずれも突起部含まず)動作確認済機器(ゲーム機)SONY PlayStation3、4、4pro、5、Nintendo Switch、Microsoft Xbox One、OneS、OneX ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。アスペクト比16:9表示寸法(mm)698.112(H)×392.688(V)映像入力HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応)モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS角度調節
「5年保証」USB Type-C(R)搭載&WQHD対応 100Hz 27型液晶ディスプレイ 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USB Type-C(R)搭載&WQHD対応 100Hz 27型液晶ディスプレイ 抗菌モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920x1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560x1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
表面処理非光沢コントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440入力端子映像:HDMI×1/USB Type-C×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式AAS