カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- Jpiジャパン(21)
- サンワサプライ(19)
- ホンダ(16)
- ブリストワ(10)
- PIAA(6)
- KITZ(キッツ)(4)
- ダイキン工業(4)
- パイロット(4)
- イノック(3)
- JAPPY(3)
- サカエ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 桑名金属工業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ニチアス(2)
- ケニス(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
「jpi」の検索結果
特価

USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 USBメモリー U3-CLPシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。文具をイメージしたパステルカラーのUSBメモリーです。「pastio(パスティオ)」という愛称で4つのカラーをご用意。好みに合わせて色を選べます。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。ノック式&クリップタイプです。文具をイメージし、ポーチやペンケースなど日常の中に溶け込めるようなデザインとなっております。学校の課題や資料の持ち運び、友人とのデータ共有など使用シーンは様々です。USBメモリーでもかわいいものを選びたいという方にはおすすめの商品です。片手でワンプッシュするだけでPCのUSBポートに接続できるノック式USBメモリー。本商品はUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)を搭載し、高速な転送性能を実現しています。
ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥71,980税込¥79,1781台欠品中情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。アズワン品番65-3419-21
10G対応 カテゴリー6A ストレートLANケーブル LC-C6Aシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
HDL-Zシリーズ専用交換用 ハードディスク HDLZ-OPAシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。アズワン品番65-9206-17
ランディスクSSDモデル共通交換用 SSDカートリッジ HDL-OPSシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ランディスクSSDモデル共通の交換用SSDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。一部対応していないランディスクがございます。対応する商品をご確認の上、交換SSDカートリッジをお買い求めください。Linux OSまたはWindows OSを搭載したランディスクSSDモデル共通の交換用カートリッジです。フロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。出荷時に搭載されているSSDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
My Book Duo(2021EX)ブラック WDBFBEシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。大容量で高速なRAID0、データの二重化を確保するRAID1、2つのドライブを独立して使用するJBODのいずれかに設定が可能
My Book(2021)ブラック WDBBGBシリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。AES 256ビットハードウェア暗号化に対応。保存データのプライバシーや機密性をしっかりと保護します。パスワードを設定することで第三者がドライブにアクセスすることを防止します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
My Passport for Mac ブルー WDBA2シリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや機密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
IdeaHub series OPS SAC 02313シリーズ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。加入済み保守パックの期間を延長する場合にご購入ください。1年延長ができる、6・7年目用です。交換した場合のHDDの所有権はアイ・オーのものといたします。ビジネスシーンでの利用を踏まえ、Windows10を使用可能にし、Windowsを搭載することでIdeaHubの可能性をさらに広げ、PC~IdeaHub間の連携をより強めます。