カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • メディアカバーマーケット(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd-d221sv-f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)表面処理非光沢定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)コントラスト比3000:1解像度1920×1080応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時視野角(左右:上下)左右178°:上下178°色(本体)ブラック端子HDMI×2、DisplayPort×1入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)38.9グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT21.45型ワイドパネル駆動方式VA最大表示色1677万リフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定
ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.2mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
表面処理非光沢コントラスト比3000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA