カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lcd-m4k321xvb」の検索結果

液晶ディスプレイ 31.5型/ブラック/5年保証
I ・O DATA(アイオーデータ)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:3ms最大消費電力:61W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。HDMI1接続時のみ。上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(。標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:108.48kWh●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):730(W)×234(D)×518(H)●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ピッチ0.181(H)×0.181(V)mm寸法31.5型消費電力(W)通常使用時(オンモード):34.86電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)7400表面処理ノングレア入力信号HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort最大消費電力(W)61,最大時:61コントラスト比3000:1(CREX レベル2設定時:23000:1)輝度300cd/m2最大解像度3840×2160表示色10億7374万色(DisplayPort、HDMI) ※10bit入力時、1677万色(アナログRGB)解像度3840×2160視野角上下:178° 左右:178°ケーブルDisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)入力端子HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、D-Sub、DisplayPortスピーカーあり 3.5W+3.5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子映像入力端子:HDMI1(4K 60Hz・HDCP 2.2)・HDMI2・HDMI3・アナログRGB・DisplayPort、USBポート:USB(メンテナンス用)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)待機時:0.3モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VAUSBUSB(メンテナンス用)
最大49型 大型ディスプレイ対応ディスプレイアーム
I ・O DATA(アイオーデータ)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷GP-DPAG1H/B は、最大49型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。会議室向けの大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイなどの固定に最適です。 最大49型/18kgの大型ディスプレイを取り付け可能。会議室で使用される大型ディスプレイ、ワークステーション環境で使用される超ワイドディスプレイの固定などに最適です。 VESA200×200mmアダプターを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。大型ディスプレイスタンドを設置するスペースが無くても、大型ディスプレイを机に固定できます。 43型ディスプレイを縦方向で机に固定可能。等身大に近いイメージでリモート会議を行うことができます。付属品アーム本体上部 ×1(A)、アーム本体下部 ×1(B)、VESAアタッチメント ×1(C)、クランプ ×1(D)、ケーブルフォルダー ×1(E)、グロメット固定用ネジ ×1(F)、グロメット用下部金具 ×1(G)、VESAアタッチメント固定用ネジ ×1(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ6mm ×1(J)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M4×16mm ×4(M-B)、M5×12mm ×4(M-C)、M5×16mm ×4(M-D)、M4×10mm ×4(M-G))、VESA固定用(ワッシャ ×4(M-E)、スペーサー ×4(M-F))、取扱説明書×2、VESA200mm用アダプタ(プレートK ×1(K)、ねじL ×4(L)、ナットM ×4(M)、M6×14mm ×4(N)、M8×20mm ×4(O)、ワッシャ ×4(P)、スペーサー ×8(Q))仕様(垂直方向(チルト))+45℃~-45℃、水平方向(スイベル):+90℃~-90℃、回転(ローテーション):+180°~-180材質アルミニウムおよび鉄色本体:スペースグレー取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)寸法(幅W×高さH)(mm)(VESA穴)75×75、100×100、200×100、200×200 mm耐荷重(kg)1~18本体質量(kg)クランプ式:約4.4(VESAアタッチメント含む)、グロメット式:約4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×510×620(最大展開時)液晶サイズ(縦向き対応)~43型 (アイ・オー・データ製 LCD-AHU431XDBにて確認済)ディスプレイLCD-AH221XDB-BLCD-MF224FDB-TLCD-MQ241XDB-ALCD-DF241SXVB-ALCD-AH241XDB-BLCD-MQ271XDB-ALCD-AH271XDB-BLCD-M4K321XVBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-DF321XDB-ALCD-HU431DBLCD-AHU431XDB■ゲーミング向けLCD-GC222SXDBLCD-GC242HXBLCD-GC241UXDBLCD-GC243HXDBLCD-GC241SXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCU271HXABLCD-GCU271XDBLCD-GCQ271HALCD-GC272HXDBLCD-GCQ271XDBLCD-GCWF291SXDBLCD-GCU321HXABLCD-GCQ321HXDBLCD-GCWQ341XDBKH240V-BKH252V-ZSKH270V-BKH2460V-ZX天板厚さ(mm)(取付可能)10~45(クランプ式)、10~45(グロメット式)保守管理6ヶ月モニターサイズ(対応)17~49