液晶ディスプレイ 31.5型/ブラック/5年保証

液晶ディスプレイ 31.5型/ブラック/5年保証 - I ・O DATA(アイオーデータ)

輝度:300cd/m2/応答速度:3ms最大消費電力:61W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。
Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。
HDMI1接続時のみ
上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。
デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(
標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。

仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:108.48kWh●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):730(W)×234(D)×518(H)●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし
備考
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。
ピッチ
0.181(H)×0.181(V)mm
寸法
31.5型
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):34.86
電源
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
適合規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
本体質量(g)
7400
表面処理
ノングレア
入力信号
HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort
最大消費電力(W)
61,最大時:61
コントラスト比
3000:1(CREX レベル2設定時:23000:1)
輝度
300cd/m2
最大解像度
3840×2160
表示色
10億7374万色(DisplayPort、HDMI) ※10bit入力時、1677万色(アナログRGB)
解像度
3840×2160
視野角
上下:178° 左右:178°
ケーブル
DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子
HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、D-Sub、DisplayPort
スピーカー
あり 3.5W+3.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
端子
映像入力端子:HDMI1(4K 60Hz・HDCP 2.2)・HDMI2・HDMI3・アナログRGB・DisplayPort、USBポート:USB(メンテナンス用)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機時消費電力(W)
待機時:0.3
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
VA
USB
USB(メンテナンス用)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82365879LCD-M4K321XVB
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする