カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • サンワサプライ(4)
  • コクヨ(3)
  • トランセンド(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • A&D(1)
  • NTT(1)
  • エレコム(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • ロジクール(1)
  • Jabra(1)
  • ルクレ(1)
  • アテイン(1)
  • Dell(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • i-PRO(1)
  • AOHI(アオハイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsoft」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パン・チルト対応USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
27,880税込30,668
1台
翌日出荷
カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)マイクロホンなし消費電流(mA)(DC)600(Typ.)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)ホワイトバランス手動または自動画素数210万画素CMOSセンサー使用場所屋内アズワン品番64-9082-13インターフェイスUSB 2.0コントラスト手動または自動明るさ手動または自動対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetingsフレームレート最大30fps画角水平100°、垂直80°、対角112°対応解像度Full HDビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)