「mini displayport hdmi」の検索結果
変換・延長アダプタ (1) ブランド: I ・O DATA(アイ・オー・データ)すべて解除
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様 ●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V) 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg) スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7 消費電力(W) 最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) フレーム 3辺フレームレス 角度(°) 【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ) 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず コントラスト比 1300:1(標準) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 ※パネル、バックライトを含む。 使用環境温度(℃) 動作時:0~+40/収納時:-20~+60 応答速度 4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 150 インターフェイス VESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 最大輝度(cd/m2 ) (標準値)250 入出力端子 HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 TFT 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) [最大解像度時]100
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg) スタンドあり:約0.8 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 規格 J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W) 通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V) DC5 角度(°) [チルト角] 上:20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 対応機種 パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W) 7.7 プラグ VESA DDC2B コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 保証期間 3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。 視野角 上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度 5ms[GTG] 入力端子 HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間 約1分(大人1人) 色(本体) ブラック ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年) 14.96 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.17925×0.17925 パネル TFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm) 344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2 ) 300 待機時消費電力(W) 0.1 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 TFT15.6型ワイド/FFS 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz) 60
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg) スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4 消費電力(W) 最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V) DC5 角度(°) チルト上:20~60 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 14.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1989×0.1989 パネル TFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ 17.3型 パネル駆動方式 TFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 220(標準値)
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセット I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg) 【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4 消費電力(W) 最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V) DC5 角度(°) 【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360 対応OS OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5 対応機種 【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず) コントラスト比 1000:1(標準)、CREX レベル2設定時:24400:1 最大解像度 表示:1920×1080 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 応答速度 5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子 映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 14.2 グリーン購入法 適合 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1989×0.1989 パネル TFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2 ) 220(標準値)
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
サイズ 27型 ピッチ 0.3114(H)×0.3114(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 5400 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 27 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 AHVA 輝度(cd/m2 ) 300
「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ21.5型抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 21.5型ワイド パネル駆動方式 ADS
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様 ●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 質量(kg) 約0.8 定格電圧 DC5V 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比 1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ 0.17925(H)×0.17925(V) 解像度 最大表示:1920×1080 使用環境 動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度 5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル TFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2 ) (標準値)300 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大[最大解像度時]:60
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
ピッチ 0.2493(H)×0.241(V)mm 電源 電源内蔵 本体質量(g) 4200 表面処理 非光沢 入力信号 HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W) 22 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080(HDTV) 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) 30-110 走査周波数(垂直) 59-100 入力端子 HDMI、DisplayPort スピーカー あり2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 輝度(cd/m2 ) 250
「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ23.8型抗菌 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 欠品中
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 AHVA
「5年保証」100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶ディスプレイ27型抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ) 9日以内出荷
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
表面処理 非光沢 コントラスト比 1300:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm 色(本体) ブラック モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 AHVA
Mini DisplayPort HDMI変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ) (1件のレビュー) 3日以内出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。
最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。
サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状 Mini DisplayPort 20pin メス形状 HDMI 19pin 色 ホワイト 質量(g) 約17 使用温度範囲(℃) 0~40 適合規格 RoHS指令準拠、VCCI Class B ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス) 対応機種 Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ 全長(cm) 約22 使用湿度範囲 20~80%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 アズワン品番 64-3785-53 対応解像度 最大4K(4096×2160)/30Hz 変換タイプ メス - オス