カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • BIGM(丸山製作所)(358)
  • 渡辺電機工業(5)
  • KTC(4)
  • ニシキ工業(4)
  • NEC(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • Voss(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • ニコテック(1)
  • 三菱電機(1)
  • 未来工業(1)
  • nepros(1)
  • フジトク(1)
  • 松永製作所(1)
  • Bullcon(1)
  • 清水製作所[継手](1)
  • ユニテク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-19」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ブラック/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください適合チルト角:上:20° 下:0°ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)スクエア液晶ディスプレイ 19型/ホワイト/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)チルト:上:20 下:0対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり面積表示:374.784(H)×299.8272(V)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:1280×1024保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時入力端子映像:アナログRGB、DVI-D組立時間目安:約3分(大人1人)視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ホワイトインターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ19型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75