カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- CONDOR(山崎産業)(11)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ULVAC(アルバック)(6)
- VISHAY(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
- アズワン(6)
- オザック精工(4)
- スターエム(10)
- トップ工業(5)
- ナカバヤシ(7)
- ムトウユニパック(15)
- メディアカバーマーケット(8)
- 大阪魂(10)
- 未来工業(25)
- 浦谷商事(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

HDU-UTシリーズ用交換ハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷万が一の故障の際に入れ替えられるHDU-UTシリーズ用交換用ハードディスク。 ハードディスク故障時には本商品を使って故障したハードディスクと入れ替えることができます。 RAID1をしようしていた場合、大切なデータが失われることを防ぐこともできます。使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲20~80%(結露無きこと)保証期間3年
LAN DISK Aシリーズ専用交換用ハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から8日以内出荷信頼性の高いWD社製のハードディスクを採用した3.5インチ内蔵型ハードディスクです。 IOデータNAS「LAN DISK A」シリーズの内蔵用ハードディスクとしてご利用いただけます。 万が一のハードディスク故障時や容量の拡張時の交換用にご利用ください。サイズ3.5インチ使用湿度範囲20~85%保証期間1年
HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷HD4OPシリーズは、4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。省電性と耐振動性に優れ長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※本商品にRAIDシステムは入っていません使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27(突起部含まず)対応商品HD4-UTNシリーズ※出荷時に搭載されているHDDと、同容量のHDDカートリッジをご利用ください。保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)20~80
HD4-UTNシリーズ専用 交換用ハードディスク 24TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷4ドライブ搭載ハードディスク「HD4-UTNシリーズ」専用の交換用ハードディスクです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。HD4-UTNシリーズ専用の交換用HDDカートリッジです。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら