カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 事務用品(21)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(12)
  • 医療(12)
  • 電気材料(11)
  • 清掃用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • テープ(7)
  • カー用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「op-4」の検索結果

292件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB セロリーOP-4 エフピコチューパ

    SB セロリーOP-4

    エフピコチューパ
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(100枚)
    当日出荷
    質量(g)3.3厚さ#25外寸(mm)120×600寸法(幅W×長さL)(mm)120×600穴の有無有
  • 天井シール ヒサゴ

    天井シール

    ヒサゴ(21件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1枚
    当日出荷
    貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
    用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
  • ワゴンモール 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワゴンモール(テープ付) 未来工業
    グレー
    ベージュ

    ワゴンモール(テープ付)

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
  • LB-OP04 スペーサー&Oリング プロテック

    LB-OP04 スペーサー&Oリング

    プロテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    7日以内出荷
    用途(05-06) CBR600RR適合H7バルブ延長
  • オフィスピン ミツヤ

    オフィスピン

    ミツヤ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(400g)
    当日出荷
    全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
    用途ピン材質鉄全長(mm)26色シルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73包装収納便利なプラケース入り
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • インパクト用Oリングピンセット トップ工業

    インパクト用Oリングピンセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット
    当日出荷
    Oリングとピンのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー
    クリア・半透明
    白

    食品容器 嵌合フードパック

    デンカポリマー(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 【油加熱用】プラグヒーター(OP型) 坂口電熱

    【油加熱用】プラグヒーター(OP型)

    坂口電熱
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
  • マルチ収納ポケット DBLTACT
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    マルチ収納ポケット

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工具ケースのサブバックとしての使用の他、普段使いとしても可! スマホ収納 たばこ・ライター収納 お財布・ハンカチ・ティッシュ収納 ゴミ入れとして コードを収納 小さなツールを収納 カラビナ付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷造PPテープ 48×50 サンフレイムジャパン

    荷造PPテープ 48×50

    サンフレイムジャパン(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    幅48mm×長さ50m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のカッター付きテープの詰め替え用としても使えます。強度があり、裂けにくい。
    テープ幅(mm)48テープ長さ(m)50繰り返し・詰め替え対応
  • カフェオレOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    カフェオレOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(50枚)
    当日出荷
    定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。
    仕様両面同デザイン材質OPP[透明]
  • 50mm幅用二ツ目環 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    50mm幅用二ツ目環

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン質量(g)約6適合ベルト幅(mm)50穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトソケット用ピン トップ工業

    インパクトソケット用ピン

    トップ工業
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
    用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
  • カラーOPPテープ 清和産業
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    カラーOPPテープ

    清和産業(10件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1巻
    当日出荷
    用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
  • ワゴンモール 未来工業
    グレー
    ベージュ

    ワゴンモール

    未来工業
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。 粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • バックカメラ SEIWA(セイワ)

    バックカメラ

    SEIWA(セイワ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    メーカーのPNDに使用できる専用バックカメラです。
    コード長さ(m)約8.5プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)24×32×41
  • 高倍率非球面ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    高倍率非球面ルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
  • 組立式作業台用連結部品 OP 4個入 アズワン

    組立式作業台用連結部品 OP 4個入

    アズワン
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    30日以内出荷
    作業台同士の連結による自由なレイアウトが可能です。
    アズワン品番4-3470-11
  • オイルポンプパッキン K.Pガスケット

    オイルポンプパッキン

    K.Pガスケット(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番MN122505
  • 耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア オキツモ

    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア

    オキツモ(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
    用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。タイプバインダー/なし主成分窒化ホウ素耐熱温度(℃)800噴射剤DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)

    ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
  • テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCO

    テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8色黒周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ラブリーフラワーOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ラブリーフラワーOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥849税込¥934
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るく華やかなOPPギフトバッグです。中身を入れた状態でも前面にもお花が散らしてあるので華やかさはそのまま!
    材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03
  • ワゴンモール(木目調) 未来工業

    ワゴンモール(木目調)

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
    材質樹脂全長(m)2耐荷重N(kgf)980(100)
  • ONE.掛けやすいアルミハンガー パークレーン

    ONE.掛けやすいアルミハンガー

    パークレーン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    本体にドアや鴨居に掛けるフックが内蔵してあります。部屋干し等で洗濯ハンガーが傾きにくくご使用頂ける機能です。
    用途2箇所のハンドルで高い位置、低い位置に干せる。本体横のハンドルを使用するとキャッチ部分が開くので横から竿に掛けるのに便利。本体底面のハンドルは高いところにある竿に掛けるのに便利。材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼色WH/GY質量(g)約700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):78×38.5×31.5(使用時)ピンチ数40P
  • ハートレッドOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ハートレッドOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥599税込¥659
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ハート柄がとってもキュートなギフトバッグです!
    材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03タイプ両面同デザイン
  • ワンタッチダイヤモンドコア オプションパーツ JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチダイヤモンドコア オプションパーツ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチダイヤモンドコア専用パーツ センターピン
    適合25~220Φmm(コアサイズ)
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    ¥22,800税込¥25,080
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶 NAGAOKA

    デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶

    NAGAOKA
    ¥24,800税込¥27,280
    1個
    当日出荷
    本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。
    仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマー有デジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
  • 超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム

    超硬替刃式座掘錐用部品

    スターエム
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)

    タテ型 アルミ パイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

    坂口電熱
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)SUS316L材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L
  • オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    オプション DL-2060用 10chマルチポイントスキャナカード

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    10chマルチポイントスキャナカード
    タイプDL-2060/2060G用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン

    プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

    アズワン
    ¥144,000税込¥158,400
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
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
"op-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷