カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)
- ATEN(17)
- SIEMENS(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- StarTech.com(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Lazos(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- ノースワン(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- SwitchBot(1)
- OVER TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「os-6a」の検索結果

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた法人向けNAS「ランディスク」のベーシックモデルです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDD採用。「RAIDeX(レイドエックス)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。またバックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。「履歴差分バックアップ」は、バックアップ時点のフォルダー構造のまま差分データのみを日付ごとにUSBハードディスクへ保存します。また、1回の操作で特定の日付のデータをまとめて復元できるので、面倒な操作は不要です。「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。さらに、HDDを換装することで、運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量のひっ迫をより簡単に解決できます。ランサムウェアからデータを隠して守るオフラインバックアップ:ランサムウェアは、感染したパソコンから読み書きできるデータ(内蔵HDD、パソコンに接続したUSB HDD、共有されたNASなど)の暗号化を試みます。そこでランディスクは、ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。2.5GbEの高速ネットワークに対応:本商品は2.5GbEに対応したLANポートを搭載。一般的なビルに敷設されているLANケーブル(カテゴリー6またはカテゴリー5e)のまま、同規格に対応したスイッチに変えるだけで高速化を実現できます。2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX … 1ポート。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T … 1ポート。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブル(カテゴリー6a)、またはカテゴリー5e以上のLANケーブルをご利用ください。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。耐久性の高いNAS用HDDを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。筐体上部の熱だまりを抑制するHDDの縦配置:熱による故障を防ぐため、筐体上部の熱だまりを抑制するHDDの縦配置を採用。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用できる:ハードディスクなどの記憶装置の接続で利用されるSCSIコマンドを、ネットワーク上で受け渡しができるようになるiSCSIターゲット機能を利用できます。本商品をiSCSIターゲットとして設定することにより、既存サーバーのローカルディスクとして、容量増設やバックアップ先ストレージにご利用いただけます。本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。iSCSIターゲット機能を使って本商品に作成した仮想ディスクデータはバックアップ対象になりませんのでご注意ください。Mac標準バックアップ機能「Time Machine」:Time Machine機能は、Macのシステムファイル、アプリケーション、アカウント、環境設定、文書など全てのファイルを自動でNASにバックアップすることができる機能です。Time Machine機能を使って本商品をMacのバックアップ先として設定することが可能です。Time Machineは内蔵ボリュームの共有フォルダーのみ対応です。外付けUSB HDDではTime Machineのバックアップ先としてご利用になれません。利用ユーザーが容量の使いすぎになるのを防ぐ使用容量制限(クォータ)機能:ユーザーやグループ単位だけではなく、フォルダー単位でもディスクの利用容量を制限することができます。組織の規模や利用形態に応じて、柔軟に運用することができます。NASの状況を自動的にメールで通知:あらかじめ管理者のメールアドレスを登録しておけば、定期的に使用状況をメールで確認することができます。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。Active Directory Nativeログオン機能のユーザー数は最大5000名までとなります。故障時ホットスワップに対応し、復旧時も業務を止めない:ハードディスク故障時に、電源を落とさずに交換できるホットスワップに対応。交換時における業務への影響を最小限にできます。ハードディスク交換中も通常通り使用が可能です。RAID 0モード時はホットスワップは対応していません。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。自動で電気代を節約する省電力モード搭載:設定することにより一定時間アクセスが無い場合、自動的に省電力モードに移行するため、従業員が全員帰宅した後は、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えます。また機器の起動・終了をスケジュール設定することでさらに電力を節約できます。UPSによる自動シャットダウン:停電や雷、電圧変動といった電源障害から機器を守る無停電電源装置(UPS)との連動に対応。また、停電後にUPSが再起動した場合に、連動して再起動する機能を備えています。また、電源異常発生時に、他のランディスクも連動してシャットダウンします。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、初回設定マニュアル仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×2、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、1GbE LAN port:(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×2、USB 2.0:USB Type-A:正面×1、USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット、【各種規格・法規制】VCCI Class A、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)質量(kg)約2.4容量4TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):2TB、RAID 1:2TB、RAID 0:4TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)38(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約101×210×160(ゴム足含む、突起部含まず)対応UPS、クラウドストレージサービス機能ホットスワップ対応、引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大5000名まで)、クォータ機能、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(メール、NarSuS、LAN DISK CONNECT)、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、ログの長期保存、管理者ログインセキュリティ機能(多要素認証/ログインロックアウト)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR4 2GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:カートリッジ使用CPUARM Cortex-A55/1.8GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00237RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)50台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )