カテゴリ
- パソコン/周辺機器(181)
- 制御機器(53)
- 測定用品(28)
- 農業機械(19)
- オフィス家具(13)
- 梱包用品(11)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(27)
- MOXA(25)
- イワタ(ソフト)(24)
- ASUS(エイスース)(21)
- BUFFALO(バッファロー)(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ATEN(17)
- unitech(15)
- Dynabook(11)
- サンワサプライ(9)
- Pico Technology(9)
- SIEMENS(8)
- マザーツール(6)
- サンワダイレクト(6)
- AB Circle(6)
- ネグロス電工(5)
- FSA(5)
- アーム[作業工具](4)
- オーエッチ工業(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「os-6.0」の検索結果

OS-06 ハイパープレスリングSW
土肥富¥239税込¥2631個9日以内出荷平打ち処理、素材により圧倒的な強度を実現。シーバスゲームや近海ジギングに最適なサイズです。仕様強度(lb):185線径(Φmm)1.4サイズ(号)7号質量(mg)498.5
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSSシリーズ SPSOSユニット SPS-OS-6
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥22,772税込¥25,0491個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:6シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):150・スプラインシャフト(SPSS型)L1:90シャフト長さ(mm)・スプラインシャフト(SPSS型)S:60・スプラインスリーブ(SPOS型)d1H7:8スプライン寸法(mm)大径6 m=0.5 z=10スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPOS型)E1:38.5・スプラインスリーブ(SPOS型)F1:25・スプラインスリーブ(SPOS型)H:8.5・スプラインスリーブ(SPOS型)N:5スリーブ径(Φmm)スプラインスリーブ(SPOS型)D1:12.5
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
オイルシリンジ
ヤマダコーポレーション(27件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷機械の作動油等のオイル類の抜取り、入替え作業に最適です。ノズルの先端をオイルの中に差込み、引き手を引くとオイルは油筒内に吸入され、引き手を押し戻すと排出されます。危険物の類別非危険物
グラスショックレスハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理
高輝度コーンサイン
トーグ安全工業¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷から4日以内出荷あらゆるカラーコーンに装着可能なコーン専用看板です。 高視認証のプリズム高輝度反射仕様です。取付方式蝶番式材質プリズム高輝度反射シート、アルミ仕様SSΦ5×直径140リング寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×500×1
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
オーエッチ工業¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から15日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ケンユー温アイスEC
ケンユー¥649税込¥7141個翌々日出荷「レンジで温感」「冷やして冷感」の温冷両用ジェル枕です。 冷凍させても硬くならず、やさしくフィットします。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×145×25松吉医科器械コード23-3623-00
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アウトサイド・ベンドカバー(50mm用)
カナフジ電工¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷アウトサイドベンドの親桁50mmタイプに使用します。種類アウトサイド・ベンドカバー(50mm)
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
泥落とし踏み台 ワンステップ OS-6036
マルサ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷泥落としマット(360x600mm)をセットして使用する事で、段差軽減と汚れ落としが一度にできます。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適です。用途現場での段差軽減、汚れ落とし、スリップ防止などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×140適合寸法(mm)マット:横600×縦360種別泥落し質量(kg)6
冷媒管ラック 上下コーナー90°(立下り) 標準タイプ
ネグロス電工¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼製(たわみ防止具受け具)種類支持金具
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ JIS B2220 10K 10SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥7,998,000税込¥8,797,8001個5日以内出荷鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
ソルティセンセーションネオ
EverGreen INTERNATIONAL¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷【ブランクス】超絶感度ソルティセンセーションの系譜の中で培ったテーパー設計に、24t・30tの中弾性カーボンマテリアルを積極的に組み合わせることで実現した、シャープなのに負荷をかけるとスムーズにしなりトルクを発揮するブランクス。軽快感を高めるため、バットロゴ部以外すべて無塗装アンサンドフィニッシュ。【ガイドシステム】軽量かつ抜群の信頼性を誇るFujiチタンフレーム・Sic-Sガイド採用。トップガイドはあえてスレッドを巻かず段差を取る処理のみとし、ティップの軽快感を重視。【ジョイント】スムースなベンドカーブと軽量化にこだわり、必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。【グリップデザイン】カーボンスリーブのみの超軽量フォアグリップ。敏感な掌付け根部分への接触面の大きさゆえに感度伝達に優れ、異物感のない持ち心地で集中力を持続、ファイト時にはしっかりと握り込める、FujiIPSリールシート+超小型EVAセンターグリップ。EVAエンドグリップは、エンドの重量物が原因で起こるリグ操作時のブレを抑えるためコンパクトにデザイン。グリップエンドには、超軽量タイプのネオオリジナルエンドプレートを装着。【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。*画像はイメージです。用途【快適極まる、ネオスタンダード台頭】超絶感度ライトゲームロッドシリーズ、ソルティセンセーションの系譜を継ぐ新たなシリーズ、ソルティセンセーションネオは、シャープな感度とオールラウンドな使いやすさをバランスよく兼ね備えたスタンダードシリーズ。ピーキーさを感じさせない快適極まるフィーリングで、使い手やシーンを問わずポテンシャルを発揮します。【NEOS-60XUL-S(ソリッドティップ)】軽量ジグヘッドリグにベストマッチな超ウルトラライトモデル。極細ティップ搭載により、1g以下のリグでもその存在や潮流をしっかり感じながら操作することが可能。仕様【パワー】エクストラウルトラライト【ライン範囲(号/lb)】PE0.1~0.3/MF0.8~2全長(m)1.83継数(本)2標準自重(g)57適合ルアー質量(g)0.1~2
三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
鎌田信号機¥469,800~税込¥516,780~1個7日以内出荷から37日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
三相 複巻 変圧器 3WT-Aタイプ
鎌田信号機¥459,800税込¥505,7801個7日以内出荷から32日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,098,000税込¥8,907,8001個5日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
鎌田信号機¥469,800税込¥516,7801個7日以内出荷から32日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ
鎌田信号機¥469,800税込¥516,7801個7日以内出荷から32日以内出荷屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
(POP1)折りたたみ式サインスタンド OS100C6P10-M1
POP1¥689税込¥7581セット(2個)8日以内出荷Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●ベース・ポール:ポリエチレン(スチロール)寸法(mm)W80×H148×直径100開口寸法(mm)クリップ:10
冷媒管ラック 上下コーナー90°(立下り) ノンスリップタイプ
ネグロス電工¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼製(たわみ防止具受け具)種類支持金具






![OS-6汚れ落しナイロンバフ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926660-260108-02.jpg)


![ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14197289-250306-02.jpg)