カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • モノタロウ(4)
  • Anker(アンカー)(8)
  • ATEN(13)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(28)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • MICROCHIP(9)
  • Pico Technology(12)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • PMC(12)
  • RS PRO(10)
  • SEASON[釣り針](8)
  • StarTech.com(101)
  • イメージニクス(10)
  • エレコム(13)
  • サトーパーツ(9)
  • サンワサプライ(21)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • 高島計器(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc4-01」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Power Delivery対応ドッキングステーション I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB Power Delivery対応ドッキングステーション

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
    付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書幅(mm)223高さ(mm)26質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26最大解像度4K/60Hz動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上定格電流(mA)DC500(Typ)端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps最大表示色1677万色パワーデリバリーあり
  • 5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証USBType-C搭載&WQHD 100Hz 27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    欠品中
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるので、A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を表示することが可能。効率的に作業を行えます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト角】上:22 下:4対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)液晶パネルTFT27型ワイド最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHzDisplayPort:31kHz ~ 151kHzUSB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9HzDisplayPort:59.9Hz ~ 99.9HzUSB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)100×100スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子音声入出力/ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1:USB 2.0 (最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)56.4グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331映像入力HDMI×1、USB Type-C×1、DisplayPort×1待機時消費電力(W)1.1パネル駆動方式AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
  • 5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)56.4hグリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331待機時消費電力(W)1.1入出力端子HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mmモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
  • フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
    付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書色ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIアダプター型式アクティブインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)変換タイプオス - メス対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teamsコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美!

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:170W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきりと整理できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-Cを1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート質量(kg)スタンドあり 約6.4、スタンドなし 約4.4色シルバータイプ【パネル】TFT27型ワイド角度(°)【スイベル】左:45 右:45対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理【パネル】非光沢表示方式IPS方式(AHVA)対応機種対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2(HDMIのみ)、Nintendo Switch(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり 約614×217×435~551 ※突起部を含まず、スタンドなし 約614×64×368 ※突起部を含まず解像度3840×2160入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る高さ調節150mm傾斜角度(°)上:23 下:5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合モニターサイズ27リフレッシュレート(Hz)最大60[最大解像度時]
  • ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり! I ・O DATA(アイオーデータ)

    ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり!

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面かつ高精細な4K表示により、複数ウィンドウを使った作業も快適に行えます。USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきり整理できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPortを各1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。複数の機器を同時接続でき、つなぎ替える手間も無く、スムーズに切り替え可能です。日々の操作がぐっと楽になります。
    高さ調節120mmRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット/左:90、 右:90リフレッシュレート(Hz)最大60[最大解像度時]
  • 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/。ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した27型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行えます。さらに、USBハブや有線LANポートも備えたドッキングステーション機能を搭載。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
    付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4仕様【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下、ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【盗難防止用ホール】○質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約4.8色ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:29.9 ~ 60.3、DisplayPort:29.9 ~ 60.3、USB-C:29.9 ~ 60.3ポート数7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表示サイズ(mm)596.736(H)×335.664(V)表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):26.6W、年間消費電力量:96.2kWh、待機時:0.3W表示方式ADS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×260×443~554 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×366機能HDR:HDR10入力対応、可変リフレッシュレート:-、フリッカーレス:○、ブルーライト低減:○、その他:ディスプレイウォール(最大2×2)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1200:1(標準値)解像度【最大表示】3840×2160保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間端子【LAN】RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)電源供給方式電源内蔵入出力【音声】音声入力:-、スピーカー:3W+3W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、音声出力:-傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)120インターフェイス【VESAマウント】○(100mm×100mm)※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554パネルTFT27型ワイド最大輝度(cd/m2)400最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)USB【PC接続(アップストリーム)】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB-A×2:USB 5Gbps(最大5V/1.0A)
  • 液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。A3サイズのPDFもスクロールせずに、全体を見ることができます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●PCリサイクル:○●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443(H)×613(W)×227(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):120W(最大)●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●高さ調整:あり 150mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)6000表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、Mini PC取付ネジ×4、Mini PC取付ナット×4入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
  • 液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイオーデータ)

    液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/。Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
    仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○サイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3