ワイド液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/90W給電Type-Cですっきり!
輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:180W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面かつ高精細な4K表示により、複数ウィンドウを使った作業も快適に行えます。USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきり整理できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPortを各1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。複数の機器を同時接続でき、つなぎ替える手間も無く、スムーズに切り替え可能です。日々の操作がぐっと楽になります。
- 高さ調節
- 120mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 回転角度(°)
- ピボット/左:90、 右:90
- リフレッシュレート(Hz)
- 最大60[最大解像度時]
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980カテゴリ





















