カテゴリー6A PoE++対応 ストレートLANケーブルI ・O DATA(アイ・オー・データ)5日以内出荷
「LC-PC6Aシリーズ」は10ギガビット&PoE++対応のカテゴリー6A LANケーブルです。STP構造によりノイズ干渉に強く、混線しやすい環境でも安定した通信が可能です。コネクター部分にはツメ折れ防止カバーを採用し、耐久性を高めています。さらに、PoE++に対応しており、データ通信と電源供給をLANケーブル1本で同時に行えます。
規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)適合規格10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクター適合機器RJ-45ポートを搭載した機器使用温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~85%(結露無き事)保証期間購入後2週間(初期不良のみ対応)ケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ4対STPストレートケーブル